Design | Gehäusetyp | Mini-Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Produkttyp | PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| LED-Anzeigen | HDD, Leistung, WLAN |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Lieferumfang | Netzkabel enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
Energie | Netzteiltyp | Interne Stromversorgungseinheit |
| Stromversorgung | 500 W |
Leistungen | Audio Kanäle | 8.0 Kanäle |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR6X |
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Anzahl der Display unterstützt | 5 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5200,5600 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 7 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| HDMI-Version | 1.4/2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,M.2 " |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express, Serial ATA III |
| NVMe | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 3 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Killer Wi-Fi 6 AX1650 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor | i7-13700K |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 5.3 GHz |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 4.2 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 253 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 126 mm |
| Tiefe | 249 mm |
| Höhe | 265.5 mm |