Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB CAT8.1 GREY 3M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 3 m low-smoke zero-halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB CAT8.1 GREY 3M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 3 m low-smoke zero-halogen
M-CAB CAT8.1 GREY 3M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 3 m low-smoke zero-halogen
Artikel-Nr.:
     7405B-999663815
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     EC020200260
EAN/GTIN:
     4049759291082
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

M-CAB CAT8.1 GREY 3M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 3 m low-smoke zero-halogen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EFB-Elektronik Patch-Kabel - 3 m - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 8.1 Technologie: S/FTP, PiMF Verdrahtungsschema: T568B Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, 40 Gigabit Ethernet, Steckerbelegung 1:1, PoE-fähig, Kupferleiter, Längenaufdruck Länge: 3 m Durchmesser: 6.2 mm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

M–CAB CAT8.1 GREY 3M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 3 m low–smoke zero–halogen

Produktbeschreibung:

RJ45 S/FTP LSZH 40 GBIT CU LAN

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 8.1
Technologie
S/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema
T568B
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, 40 Gigabit Ethernet, Steckerbelegung 1:1, PoE–fähig, Kupferleiter, Längenaufdruck
Länge
3 m
Durchmesser
6.2 mm
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B, IP20 – bis zu 2000 MHz

Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel s/ftp grau 3,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,45*
€ 6,78*
ab € 4,07*
€ 6,19*
2 Tage
34
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 7,86*
€ 3,50*
ab € 9,81*
€ 14,06*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 10,44*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.