Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB CAT8.1 BLUE 15M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 15 m low-smoke zero-halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB CAT8.1 BLUE 15M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 15 m low-smoke zero-halogen
M-CAB CAT8.1 BLUE 15M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 15 m low-smoke zero-halogen
Artikel-Nr.:
     7405B-999663795
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     EC020200242
EAN/GTIN:
     4049759290900
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

M-CAB CAT8.1 BLUE 15M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 15 m low-smoke zero-halogen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EFB-Elektronik Patch-Kabel - 15 m - Blau Typ: Patch-Kabel - CAT 8.1 Technologie: S/FTP, PiMF Verdrahtungsschema: T568B Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, 40 Gigabit Ethernet, Steckerbelegung 1:1, PoE-fähig, Kupferleiter, Längenaufdruck Länge: 15 m Durchmesser: 6.2 mm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Blau

M–CAB CAT8.1 BLUE 15M PATCH CORD Netzwerk CAT 8 SFTP 15 m low–smoke zero–halogen

Produktbeschreibung:

RJ45 S/FTP LSZH 40 GBIT CU LAN

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 8.1
Technologie
S/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema
T568B
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Knickschutzmanschette, 40 Gigabit Ethernet, Steckerbelegung 1:1, PoE–fähig, Kupferleiter, Längenaufdruck
Länge
15 m
Durchmesser
6.2 mm
Farbe
Blau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B, IP20 – bis zu 2000 MHz

Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp blau 15m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,84*
€ 19,42*
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,43*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 19,00*
€ 26,08*
€ 3,50*
ab € 21,33*
€ 29,06*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 21,90*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.