Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 S/FTP 25 cm bis 40 Gbps schwarz Netzwerk CAT 8 SFTP 0,25 m
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Delock Netzwerkkabel - 25 cm - Schwarz Typ: Netzwerkkabel - CAT 8.1 Technologie: S/FTP Leistungsmerkmale: Ohne Haken, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, GHMT-zertifiziert Länge: 25 cm Durchmesser: 7.5 mm Anschluss: RJ-45 - Stecker Stecker (zweites Ende): RJ-45 - Stecker Farbe: Schwarz Verpackung: Zip-Polybeutel
Delock RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1 S/FTP 25 cm bis 40 Gbps schwarz Netzwerk CAT 8 SFTP 0,25 m
Produktbeschreibung:
Das CAT 8.1–Netzwerkkabel von Delock ist für den
Einsatz in anspruchsvollen Netzwerkumgebungen konzipiert.
Mit einem American Wire Gauge (AWG) von 24 und
dem Snagless–Design bietet es eine Mischung aus
Langlebigkeit und Hochgeschwindigkeits–Konnektivität
mit Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbps.
Dieses Kabel ist GHMT–zertifiziert und erfüllt
somit hohe Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit.
Der Mantel besteht aus Low Smoke Zero Halogen
(LSZH) und Thermoplastischem Elastomer (TPE),
Materialien, die für ihre Sicherheit und Langlebigkeit bekannt sind.
Darüber hinaus unterstützt sie einen weiten Betriebstemperaturbereich
von –20 °C bis 75 °C und ist damit vielseitig
in verschiedenen Umgebungen einsetzbar.
Die Einhaltung mehrerer RoHS–Normen unterstreicht
die Umweltsicherheit und macht es zu einer verantwortungsvollen
Wahl für Ihre Netzwerkanforderungen.
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel – CAT 8.1
Kabelmantelmaterial
LSZH – raucharm und halogenfrei/thermoplastisches Elastomer (TPE)
American Wire Gauge (AWG)
24
Leistungsmerkmale
Ohne Haken, bis zu 40 Gbps Datentransferrate, GHMT–zertifiziert
Konnektivität
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – Stecker
Verschiedenes
Kennzeichnung
ROHS Directive 2011/65/EU, RoHS, RoHS
Verpackungsdetails
Zip–Polybeutel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C