|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999659812 Herst.-Nr.: NS204 EAN/GTIN: 4052792070460 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink Switch 5-Port Gigabit Ethernet SFP 1 Gbps Power over Artikeldetails: - Netzwerkstandards: Ethernet Netzwerkstandards: Power over Ethernet Portzahl: 3 - 6 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Plug and Play Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 1Gbps
LogiLink Switch 5–Port Gigabit Ethernet SFP 1 Gbps Power over Produktbeschreibung: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl MAC–Adressen: 2000 · Anzahl SFP–Ports: 1 x · Gewicht: 360 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.50 mm · Schutzart: IP40 · Übertragungsrate LAN: 1000 MBit/s Technische Details: Allgemeines Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...) Plug and Play; Unmanaged Schnittstellen/Konnektivität Netzwerk Netzwerkstandards Ethernet; Power over Ethernet Technische Daten |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 32,81* | € 43,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 39,51* | € 55,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,62* | € 56,40* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 46,72* | € 60,46* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 47,26* | € 63,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|