Amazon Echo Pop 1.Gen. Bluetooth-Lautsprecher Anthrazit
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Amazon Echo Pop - Smart-Lautsprecher Produkttyp: Smart-Lautsprecher Lautsprechertyp: Aktiv Schnittstellen: Bluetooth, Wi-Fi Intelligenter Assistent: Mit Alexa - direkt Streaming-Services: Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Audible, ARD1 Farbe: Anthrazit Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,9 cm x 8,3 cm x 9,1 cm Gewicht: 196 g
Amazon Echo Pop 1.Gen. Bluetooth–Lautsprecher Anthrazit
Produktbeschreibung:
Merkmale Virtueller Assistent Amazon Alexa Form
Rund Produktfarbe Anthrazit Sprachsteuerung Ja
LED–Anzeigen Ja Unterstützte mobile Betriebssysteme Android,
Fire OS, iOS Audio Eingebaute Lautsprecher Ja
Anzahl der Lautsprecher 1 Treiberdurchmesser 4,95
cm Eingebautes Mikrofon Ja Freisprechmodus Ja
Mikrofon Stummschaltung Ja Lautstärkeregler Tasten
Musik–Apps Deezer,
Spotify Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Kabellos WLAN Ja Bluetooth Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Band Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth
Low Energy (BLE) Ja Bluetooth–Profile A2DP,
AVRCP Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Leistungen
Eingebautes Display Nein Touchscreen Nein Integrierte
Kamera Nein Leistung Energiequelle Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 15 W Gewicht
und Abmessungen Breite 99 mm Tiefe 83 mm Höhe
91 mm Gewicht 196 g Lieferumfang AC–Netzadapter
Ja Schnellstartübersicht Ja
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Smart–Lautsprecher
Gehäusematerial
80 % recyceltes Aluminium, 100% recyceltes Polyestergarn
Lautsprechersystem
Schnittstellen
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet–Streaming–Dienste
Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Audible, ARD1
Steuerung
Lautstärke, gedämpftes Mikrofon
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Breitbandtreiber – 49.5 mm (1.95")
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC–Netzteil (15 W)
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom–Adapter
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr