Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock N100DC-ITX Intel Q-Core N100 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock N100DC-ITX Intel Q-Core N100 retail
ASRock N100DC-ITX Intel Q-Core N100 retail
Artikel-Nr.:
     7405B-999658758
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBLM0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483943188
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard

ASRock N100DC-ITX Intel Q-Core N100 retail

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock N100DC-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel N-series N100 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Prozessor: Intel N-series N100 / 3,4 GHz (Quad-Core) Max. RAM-Größe: 32 GB Unterstütztes RAM: 1 DIMM Slot - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 2 x SATA-600, 1 x M.2 Grafik: Intel HD Graphics Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

ASRock N100DC–ITX Intel Q–Core N100 retail

Produktbeschreibung:

Asrock N100DC–ITX. Prozessorhersteller: Intel,
Prozessorsockel: NA (integrated CPU), Prozessor: N100.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM, RAM–Speicher
maximal: 32 GB,
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Ethernet
Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Realtek RTL8111H. Komponente für: PC,
Motherboardformfaktor: mini ITX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – Mini–ITX
Prozessor
Intel N–series N100 / 3,4 GHz (Quad–Core)
Unterstützter RAM
Max. Größe
32 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Grafik
Grafik–Controller
Intel HD Graphics
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 3.0 x4 (2x–Modus)
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 2 x 7–Pin Serial ATA
PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x PS/2–Tastatur/–maus
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Seriell
Interne Schnittstellen
1 x SPI – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
CD–Netzeingang
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, Intel Turbo Boost Technology, Kühlblech ohne Belüftung, ASRock Full HD UEFI, ASRock EZ Mode, ASRock Auto Driver Installer, 2+1+1 Phase Power Design
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x M.2 Schrauben, IO–Abschirmung
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
1 x Serielles ATA Stromkabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock XFast LAN
Kennzeichnung
FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm

Weitere Suchbegriffe: mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 101,03*
€ 127,77*
€ 6,78*
ab € 102,21*
€ 129,28*
€ 3,50*
ab € 106,79*
€ 135,16*
€ 5,95*
ab € 108,14*
€ 136,89*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 114,39*
€ 144,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.