Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i5 12400T / 1,8 GHz RAM 8 GB SSD 256 NVMe UHD Graphics 730 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 kein Betriebssystem Monitor:...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i5 12400T / 1,8 GHz RAM 8 GB SSD 256 NVMe UHD Graphics 730 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 kein Betriebssystem Monitor:...
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i5 12400T / 1,8 GHz RAM 8 GB SSD 256 NVMe UHD Graphics 730 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 kein Betriebssystem Monitor:...
Artikel-Nr.:
     7405B-999658432
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11T300BAGE
EAN/GTIN:
     0196803840162
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i5 12400T / 1,8 GHz RAM 8 GB SSD 256 NVMe UHD Graphics 730 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 kein Betriebssystem Monitor: keiner Tastatur: Deutsch Raven Black TopSeller mit 1 Jahr Premier Support

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 - Mini - Core i5 12400T 1,8 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch Typ: Personal-Computer - Mini Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1,8 GHz (4,2 GHz) (6 Kerne) Cache-Speicher: 18 MB Cache pro Prozessor: 18 MB RAM: 8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.1 Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,9 cm x 18,29 cm x 3,65 cm Gewicht: 1,25 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: TopSeller Umweltschutzstandards: TCO Certified Desktops 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 Mini Core i5 12400T / 1,8 GHz RAM 8 GB SSD 256 NVMe UHD Graphics 730 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 kein Betriebssystem Monitor: keiner Tastatur: Deutsch Raven Black TopSeller mit 1 Jahr Premier Support

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 12th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–12400T Anzahl Prozessorkerne
6 Leistungskerne 6 Leistung Basisfrequenz des
Kerns 1,8 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz
4,2 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,2 GHz Prozessor–Cache
18 MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Prozessor–Threads
12 Grundleistung des Prozessors 35 W Maximale
Turboleistung 74 W Speichermedium Integrierter
Kartenleser Nein Gesamtspeicherkapazität 256 GB
Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke 1 Gesamtkapazität
der SSDs 256 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
256 GB SSD Schnittstelle PCI Express 4.0 NVMe
Ja SSD–Formfaktor M.2 Speicher Speicherkapazität
8 GB RAM–Speicher maximal 64 GB Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM Speicherlayout 1 x 8 GB Speicherkartensteckplätze
2x SO–DIMM Speichertaktfrequenz 3200 MHz Speicherkanäle
Dual–channel Grafik Separater Grafikadapter Nein
Eingebaute Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–board GPU manufacturer Intel
On–Board–Grafikadapterfamilie Intel® UHD Graphics
On–Board Grafikadaptermodell Intel UHD Graphics
730 Software Installiertes Betriebssystem Nein
Lieferumfang Anzeige enthalten Nein Maus enthalten
Ja Tastatur enthalten Ja Leistungen Produkttyp
Mini PC Motherboard Chipsatz Intel Q670 Audio–Chip
Realtek ALC256–VB Audio–System High Definition
Audio Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher
1 Passwortschutz Ja Passwortschutz–Art HDD,
Power on, Supervisor Trusted Platform Module (TPM)
Ja Energie Stromversorgung 90 W Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 5 – 35 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % Höhe bei Betrieb 0 – 3048 m Höhe bei
Lagerung 0 – 12192 m Design Gehäusetyp Mini PC
Name der Farbe Raven black Volumen (l) 1 l Unterstützte
Positionierung Horizontal/Vertical VESA–Halterung
Ja Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe 1 Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Produktfarbe
Schwarz Sichtfenster Nein Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
C 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 4 Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse 1 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.1 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version 1.4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Anzahl serielle Anschlüsse 1 Netzwerk Ethernet/LAN
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X) LAN–Controller
Intel® I219–LM WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi
6 (802.11ax) WLAN–Standards Wi–Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN–Controllern Intel WLAN–Controllermodell
Intel Wi–Fi 6 AX201 Antennentyp 2x2 Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 5.1 Wake–on–LAN bereit Ja
Gewicht und Abmessungen Breite 179 mm Tiefe 182,9
mm Höhe 36,5 mm Gewicht 1,25 kg Verpackungsbreite
490 mm Verpackungstiefe 268 mm Verpackungshöhe
141 mm Paketgewicht 2,85 kg Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR,
RoHS, TCO Zertifikate Zertifizierung ErP Lot 3,
MIL–STD–810H

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T
Taktfrequenz
1,8 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5 V 0,9 A Laden) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, Energy–Related Products (ErP) Lot 7, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification, TUV Rheinland Low Noise Certification, MIL–STD–810H, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
89%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,9 cm
Tiefe
18,29 cm
Höhe
3,65 cm
Gewicht
1,25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
26,8 cm
Transporthöhe
14,1 cm
Transportgewicht
2,85 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 415,48*
€ 465,63*
Frei Haus
ab € 442,09*
€ 494,37*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 442,48*
€ 494,38*
€ 1,93*
ab € 447,66*
€ 502,98*
Frei Haus
ab € 489,95*
€ 549,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,38*
€ 588,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,24*
€ 584,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,12*
€ 563,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,48*
€ 526,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,83*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,97*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,92*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,39*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 119,53*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 221,66*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,83*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.