Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1702X 15,6"FHD i5-1235U/16/512 W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1702X 15,6"FHD i5-1235U/16/512 W11P
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1702X 15,6"FHD i5-1235U/16/512 W11P
Artikel-Nr.:
     7405B-999658222
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05U1-M029M0
EAN/GTIN:
     4711387298442
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1702X 15,6"FHD i5-1235U/16/512 W11P

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ1703X - 39,6 cm (15.6") - Core i5 1235U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1235U bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe Bildschirm: 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: 3 Zellen Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Star Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,16 cm x 23,3 cm x 1,99 cm Gewicht: 1,69 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA–BQ1702X 15,6"FHD i5–1235U/16/512 W11P

Produktbeschreibung:

• BS: Windows 11 Pro • Prozessor: Intel Core i5–1235U,
1.30–4,40 GHz • Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4–3200
(8 GB verlötet,
1x 8 GB SO–DIMM–Modul, 1 Slot, max. 40 GB) • Kapazität:
512 GB M.2 PCIe 4.0 (2280) • Grafik: Intel Iris
Xe Graphics (iGPU) • Display: 15.6",
1920x1080, non–glare (matt) • Anschlüsse: 1x USB–C
3.1 mit DisplayPort (10Gb/s,
PD), 1x USB–C 3.0 (5Gb/s, PD), 1x USB–A 3.0 (5Gb/s),
1x USB–A 2.0 (480Mb/s), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Klinke,
1x RJ–45 1Gb LAN, 1x Hohlbuchse (Netzanschluss,
4.5mm) • Webcam: 0,9MP, Webcam–Abdeckung • Extras: Wi–Fi 6,
Bluetooth 5.3

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM–Speicher
40 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39,6 cm (15.6")
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, NanoEdge–Bildschirm, IPS–Level, 83 % Bildschirm–zu–Körper–Verhältnis
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Kamera
Ja – HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Zwei Lautsprecher, Quad–Array Mikrofon
Audiofunktionen
Ausgang: Audio by Dirac
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet–Tastatur, 1,4 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
42 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB–C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) ¦ USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ HDMI
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30–Tage–Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Festplatten–Passwort, MIL–STD–810H getestet, BIOS–Schutz, Computrace Ready von BIOS
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TCO Certified 9.0, FSC Mix
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36,16 cm x 23,3 cm x 1,99 cm
Gewicht
1,69 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
46 cm x 29 cm x 6,5 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie – 3 Jahre

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 1,00*
ab € 505,14*
€ 560,02*
€ 3,50*
ab € 493,57*
€ 570,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,17*
€ 573,65*
4 Tage
11
€ 8,00*
ab € 521,79*
€ 577,15*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 547,06*
€ 602,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,48*
€ 716,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,14*
€ 708,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,01*
€ 691,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,34*
€ 678,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.