HONEYWELL 1960h USB Healthcare Kit White Anti-Microbial housing HD focus 1D/2D PDF417 Barcode-Scanner
Artikeldetails:
- Typ: Handscanner Din-Format: Sonstige Din-Format
HONEYWELL 1960h USB Healthcare Kit White Anti–Microbial housing HD focus 1D/2D PDF417 Barcode–Scanner
Produktbeschreibung:
Der Honeywell Xenon Ultra 1960h Scanner für das
Gesundheitswesen ist ein wegweisendes Instrument
in der Gesundheitsversorgung.
Als hochwertige Weiterentwicklung der bewährten
Healthcare–Scanner Xenon und Xenon XP setzt er
neue Maßstäbe in puncto Scanleistung und Zuverlässigkeit.
Mit seinem desinfizierbaren antimikrobiellen Gehäuse
bietet er nicht nur herausragende Leistung,
sondern auch Hygiene und Sicherheit in anspruchsvollen
klinischen Umgebungen.
Eine der herausragenden Eigenschaften des Xenon
Ultra 1960h ist sein innovatives Design,
das die Anzahl von Vertiefungen und Ecken minimiert,
in denen sich Keime ansammeln könnten. Diese Gestaltung
trägt dazu bei,
die Übertragung von Krankheitserregern zu reduzieren
und die Patientensicherheit zu erhöhen.
Darüber hinaus verfügt der Scanner über einen
greendot–Aimer,
der die Zielausrichtung und die Scan–Genauigkeit verbessert.
Dies ist besonders wichtig in Situationen, in
denen eine schnelle und präzise Erfassung von
Informationen erforderlich ist.
Die Flexibilität des Xenon Ultra 1960h erstreckt
sich auch auf seine Betriebsmodi.
Mit Optionen wie "Patient Do–Not Disturb", "Vibration"
und "Scan Lamp" können Kliniker die Arbeitsweise
des Scanners an die Bedürfnisse der Patienten anpassen,
ohne die Effizienz einzuschränken. Dies trägt dazu bei,
den Komfort der Patienten zu maximieren und gleichzeitig
die Produktivität der Ärzte aufrechtzuerhalten.
Ein weiterer Vorteil dieses Scanners ist die nahtlose
Integration in Ihre bestehende Arbeitsumgebung.
Wenn Sie bereits den Xenon XP 1950h verwenden,
können Sie den Kabelsatz dieses Modells problemlos
für den Xenon Ultra 1960h übernehmen,
was Zeit und Kosten spart.
Darüber hinaus bietet die Honeywell Scanner Management
Utility (SMU) eine umfassende Lösung zur Automatisierung
von Bereitstellungs– und Aktualisierungsaufgaben.
Mit SMU können Sie Firmware–Updates und Konfigurationsänderungen
in Ihrer Scanner–Umgebung effizient verwalten,
was die Gesamtbetriebskosten für Krankenhäuser
reduziert und die Verwaltung vereinfacht.
Der Xenon Ultra 1960h ist speziell auf die Anforderungen
im Gesundheitswesen zugeschnitten und eignet sich
ideal für Anwendungen in der Apotheke,
bei der Medikamentenausgabe, dem Bestands– und
Bauteil–Tracking,
der Patientenaufnahme und der Probensammlung.
Dieser Scanner bietet nicht nur erstklassige Leistung,
sondern auch die Gewissheit, dass Hygiene und
Effizienz in Ihrer klinischen Umgebung gewahrt bleiben.
Investieren Sie in die Zukunft der Gesundheitsversorgung
mit dem Honeywell Xenon Ultra 1960h Scanner.
Technische Details: