Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+ Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+ Access Point
TRENDnet AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+ Access Point
Artikel-Nr.:
     7405B-999625537
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-923DAP
EAN/GTIN:
     0710931131161
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

TRENDnet AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+ Access Point

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet - Version v1.0R - Accesspoint - Wi-Fi 6 - TAA-konform Gerätetyp: Accesspoint Formfaktor: Wand- / Deckenmontage Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2402 Mbit/s
    Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 573 Mbit/s Kapazität: SSIDs pro Radio: 8
    SSIDs gesamt: 16 Zubehör im Lieferumfang: Montageplatte Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) - Spannungsversorgung nicht enthalten TAA-kompatibel: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16 cm x 16 cm x 3 cm Gewicht: 380 g

TRENDnet AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+ Access Point

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher drahtloser Netzwerke mit dem TRENDnet AX3000 Wireless Access Point. Dieses Gerät wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen, und nutzt die Wi–Fi 6–Technologie, um hohe Geschwindigkeiten und Effizienz zu liefern. Mit der Fähigkeit, bis zu 16 SSIDs zu unterstützen, bietet es eine umfassende Netzwerksegmentierung und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich WPA3–Verschlüsselung und RADIUS–Authentifizierung, um sensible Daten zu schützen. Ein 2,5–GBase–T–Port (PoE+) sorgt für eine einfache Installation und Energieverwaltung, während das robuste Design eine Wand– oder Deckenmontage ermöglicht und somit eine vielseitige Wahl für jede Umgebung darstellt. Ganz gleich, ob Sie High–Definition–Inhalte streamen, Online–Spiele spielen oder ein dichtes Netzwerk von Geräten verwalten – dieser Wireless Access Point bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie für einen reibungslosen Betrieb benötigen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
380 g
Netzwerk
Formfaktor
Wand– / Deckenmontage
Anschlusstechnik
Kabellos
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Spread–Spectrum–Methode
DSSS, OFDMA
Netzwerk/Transportprotokoll
DHCP, Bonjour, IPv4
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2402 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 573 Mbit/s
Kapazität
SSIDs pro Radio: 8 ¦ SSIDs gesamt: 16
WLAN–Rating
AX3000
Leistungsmerkmale
Repeater–Modus, MAC–Adressenfilter, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Quality of Service (QoS), Reset–Taste, MU–MIMO–Technologie, Bandsteuerung, Client–Isolierung, LED–Statusanzeige, Ereignisprotokollierung
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2–Enterprise, WPA3–Enterprise, WPA3–Personal, WPA2–Personal
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi–Fi CERTIFIED 6
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase–T (PoE+) – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montageplatte
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel – 50 cm
Kennzeichnung
FCC, NDAA
TAA–kompatibel
Ja
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: access point, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 107,24*
€ 6,78*
ab € 87,64*
€ 111,47*
€ 5,95*
ab € 93,99*
€ 119,34*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 98,31*
€ 124,91*
€ 6,90*
ab € 125,24*
€ 158,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.