Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEW-923DAP Access Point, AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TEW-923DAP Access Point, AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+
TRENDnet TEW-923DAP Access Point, AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+
TRENDnet TEW-923DAP Access Point, AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1557
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-923DAP
EAN/GTIN:
     710931131161
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

AX3000 Dual Band WiFi 6 PoE+ Access Point

  • Leistungsstarker PoE+ Wi-Fi 6 Access Point
  • OFDMA- und MU-MIMO-Technologie steigert die Leistung in einer stark beanspruchten Umgebung
  • Zwei simultane Wi-Fi-Frequenzen maximieren die Netzwerkgeschwindigkeit der Geräte
  • Access Point, Client Bridge, WDS AP, WDS Bridge, WDS Station und Repeater Modi
  • Unterstützt bis zu WPA3-Verschlüsselung
  • 1 Gigabit PoE+ LAN Port
  • Captive Portal für Hotspot-Anwendungen
  • Flaches Gehäuse fügt sich in die meisten Umgebungen ein
  • Mit Wand-/Deckenbefestigungsplatte und Kabelschutz

Leistungsmerkmale:
VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Traffic Shaping, MAC-Adressenfilter, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, Captive Portal, MU-MIMO-Technologie, Bandsteuerung, WDS-Brücke, WDS-Zugangspunkt, RSSI-Schwellenwert, Bandbreitensteuerung über SSID, Air Time Fairness (ATF), WDS Repeater Mode, Bridge-Modus

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
WLAN Access Points
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
weiß
IEEE Standard:
IEEE 802.11ax
WiFi Standard:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax)
WLAN (Mbit/s):
5 GHz: 1201 Mbit/s, 2,4 GHz: 576 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate:
1800 Mbit/s
Frequenz:
2,4 GHz, 5 GHz
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
2.4 GHz Datenübertragungsrate:
576 Mbit/s
5 GHz Datenübertragungsrate:
1201 Mbit/s
Verschlüsselung:
WPA, WPA2-PSK, WEP, WPA3
WLAN WPA3 Verschlüsselung:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
34 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.636 kg
Bruttogewicht:
0,636
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: access point, DUAL, WirelessAccessPoint, Innenbereich, POE+, Kabellos, Access, wlanaccesspoint, BAND, INDOOR, wlanbridge, AX1800, Power-over-Ethernet, WLANBasisstation, TRENDnet, Point, Funkbasisstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 107,24*
€ 6,78*
ab € 87,56*
€ 111,54*
€ 5,95*
ab € 93,90*
€ 119,56*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 98,22*
€ 125,06*
€ 6,90*
ab € 125,70*
€ 157,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.