Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CHROMEBOX CXI5 CHROME OS 8 GB 128 I3-1215U 8 GB/128 EMMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer CHROMEBOX CXI5 CHROME OS 8 GB 128 I3-1215U 8 GB/128 EMMC
Acer CHROMEBOX CXI5 CHROME OS 8 GB 128 I3-1215U 8 GB/128 EMMC
Artikel-Nr.:
     7405B-999622053
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z29EG.001
EAN/GTIN:
     4711121629402
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer CHROMEBOX CXI5 CHROME OS 8 GB 128 I3-1215U 8 GB/128 EMMC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Chromebox CXI5 - Mini-PC - Core i3 1215U 1,2 GHz - 8 GB - Flash 128 GB Typ: Chrome Box - Mini-PC Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U / 1,2 GHz (, bis zu 4,4 GHz, (6 Kerne) Cache-Speicher: 10 MB L3 Cache pro Prozessor: 10 MB RAM: 8 GB DDR4 SDRAM Festplatte: Flash 128 GB - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Bereitgestelltes Betriebssystem: Google Chrome OS Farbe: Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,6 cm x 18,6 cm x 3,6 cm Gewicht: 1 kg CO2-Fußabdruck: 316 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer CHROMEBOX CXI5 CHROME OS 8 GB 128 I3–1215U 8 GB/128 EMMC

Produktbeschreibung:

Die Acer Chromebox CXI5 verfügt über noch mehr
Leistung und Funktionen.
Sie ist einfach für mehrere Bildschirme einzurichten,
verfügt über einen integrierten Malware–Schutz
und bietet eine Vielzahl von Premium–Funktionen
von Google direkt nach dem Auspacken.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Chrome Box
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Grau
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U
Taktfrequenz
1,2 GHz (P–Kern) / 0,9 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – eMMC
Kapazität
1 x 128 GB
Hersteller
Kingston
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Netzwerk
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111K
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 2 – Type A (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB4 (1 vorn, 1 hinten) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Ständer, M.2 2242 eMMC Speicherplatine
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
Lite–On PA–1900–32AA
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
316 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,6 cm
Tiefe
18,6 cm
Höhe
3,6 cm
Gewicht
1 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 348,88*
€ 389,47*
Frei Haus
ab € 350,26*
€ 391,36*
Frei Haus
ab € 355,29*
€ 395,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 373,09*
€ 414,60*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 391,21*
€ 435,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,49*
€ 502,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.