Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair D548 GB 6000-36 Vengeance RGB bk K2 COR 48 CL36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair D548 GB 6000-36 Vengeance RGB bk K2 COR 48 CL36
Corsair D548 GB 6000-36 Vengeance RGB bk K2 COR 48 CL36
Artikel-Nr.:
     7405B-999620036
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH48GX5M2E6000C36
EAN/GTIN:
     0840006667100
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair D548 GB 6000-36 Vengeance RGB bk K2 COR 48 CL36

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 48 GB: 2 x 24 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 6000 MHz (PC5-48000) Latenzzeiten: CL36 (36-44-44-96) Leistungsmerkmale: Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10 RGB-Lichtzonen, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, Rev E Spannung: 1.4 V

Corsair D548 GB 6000–36 Vengeance RGB bk K2 COR 48 CL36

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
48 GB: 2 x 24 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
135 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
44 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.74
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5–48000)
Latenzzeiten
CL36 (36–44–44–96)
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10 RGB–Lichtzonen, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, Rev E
Spannung
1.4 V
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, desktop-pc-speicher corsair, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 1,93*
ab € 149,82*
€ 163,02*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 142,65*
€ 178,83*
2 Tage
150
1
€ 4,50*
ab € 142,42*
€ 178,84*
1
€ 3,50*
ab € 144,20*
€ 180,17*
Lager 7405
149
1
€ 1,00*
ab € 150,80*
€ 187,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.