Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC N100 Intel DDR5 HDMI DP Server-Barebone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOTAC N100 Intel DDR5 HDMI DP Server-Barebone
ZOTAC N100 Intel DDR5 HDMI DP Server-Barebone
Artikel-Nr.:
     7405B-999619511
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-MI351-E
EAN/GTIN:
     4895173626753
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
DDR5 RAM

ZOTAC N100 Intel DDR5 HDMI DP Server-Barebone

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX M Series MI351 - ultradünner Formfaktor - Celeron N N100 0,8 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - ultradünner Formfaktor Prozessor: 1 x Intel Celeron N N100 / 0,8 GHz (, bis zu 3,4 GHz, (Quad-Core) Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 0 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (PCI Express 3.0 x4 (NVMe)) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,95 cm x 14,95 cm x 2,85 cm

ZOTAC N100 Intel DDR5 HDMI DP Server–Barebone

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: ZBOX M Series MI351 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 149.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 149.5 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N N100 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 0,8 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 3,4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),Antenne (75 Ohm),RJ45,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Ultradünner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte
Luftkühllösung
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N N100
Taktfrequenz
0,8 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 1 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2 x 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 / SATA (2242/2280 M.2 Key M Slot)
Schnittstellen
1 x HDMI 2.0 (1 hinten) ¦ 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) ¦ 4 x USB 3.2 (1 vorn, 3 hinten) ¦ 1 x Antenne (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x Kopfhörer (1 Front)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, WLAN–Antenne
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
19 V
Gestellte Leistung
40 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,95 cm
Tiefe
14,95 cm
Höhe
2,85 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23,5 cm
Transporttiefe
23,5 cm
Transporthöhe
8,8 cm

Weitere Suchbegriffe: zotac barebone, barebone, ddr5 ram sodimm, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 159,10*
€ 193,95*
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 194,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,67*
€ 199,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 166,68*
€ 199,43*
Lager 7405
75
€ 1,00*
ab € 174,14*
€ 204,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.