Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre Neo50q Gen4 Celeron 7305U 8 GB 256SSD EA ohne OS 8 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre Neo50q Gen4 Celeron 7305U 8 GB 256SSD EA ohne OS 8 256
Lenovo ThinkCentre Neo50q Gen4 Celeron 7305U 8 GB 256SSD EA ohne OS 8 256
Artikel-Nr.:
     7405B-999616110
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12M20003GE
EAN/GTIN:
     0196804586083
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo ThinkCentre Neo50q Gen4 Celeron 7305U 8 GB 256SSD EA ohne OS 8 256

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 - Mini - Celeron 7305 1,1 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - Deutsch Typ: Personal-Computer - Mini AI Ready Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Celeron 7305 / 1,1 GHz (5 Kerne) Cache-Speicher: 8 MB Cache pro Prozessor: 8 MB RAM: 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.1 Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: IGEL Linux Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,9 cm x 18,29 cm x 3,65 cm Gewicht: 1,11 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller

Lenovo ThinkCentre Neo50q Gen4 Celeron 7305U 8 GB 256SSD EA ohne OS 8 256

Produktbeschreibung:

Linux Intel Celeron 7305 (8MB Cache) 8 GB (3200 MHz)
DDR4–SDRAM (1 x 8) & 256 GB SSD Auf virtuelle Arbeitsplätze
und die Cloud zugeschnittenMit der Leistung von
bis zu Intel® Core™ i3 Mobilprozessoren der 12.
Generation ermöglicht der ThinkCentre Neo 50q
Gen 4 Thin Client sicheres,
ortsunabhängiges Arbeiten überall. Dieser PC mit
kompaktem 1–Liter–Gehäuse verfügt über zahlreiche Anschlüsse,
einschließlich USB–C und HDMI, und läuft reibungslos
auf den Betriebssystemen Windows 10 IoT,
IGEL auf Linux–Basis oder LeTOS und kann daher
als virtueller oder cloudbasierter Desktop eingesetzt werden.
Für eine schnellere und reibungslosere sofortige
Bereitstellung haben wir mit zwei Spezialisten
für virtuelle Arbeitsplätze und Cloudlösungen
für Unternehmen zusammengearbeitet,
IGEL und VXL Software.Schneller Massenspeicher,
solider ArbeitsspeicherGeschwindigkeit und Leistung
sind entscheidend für den Unternehmenserfolg.
Mit dem ThinkCentre Neo 50q Gen 4 Thin Client
erhalten Sie einen blitzschnellen SSD–Massenspeicher
in Kombination mit einem Festplattenspeicher.
Dank einem umfangreichen DDR4 SODIMM–Arbeitsspeicher
lässt sich dieser kompakte PC jederzeit schnell
und reibungslos starten.
Auch Apps starten ohne Verzögerung, sodass Sie
nicht mehr ewig warten müssen,
bis wichtige Geschäftssoftware einsatzbereit ist.Sicherheit überall,
wo Sie sie brauchenHeutzutage hat Sicherheit oberste Priorität.
Darum ist der ThinkCentre Neo 50q mit ThinkShield ausgestattet,
das jederzeit alle wichtigen Schutzfunktionen bietet.
Diese umfassende Suite an Sicherheitsmerkmalen
beginnt auf Chip– und BIOS–Ebene und deckt Hardware,
Software, Netzwerk und Konnektivität ab. Außerdem
umfasst es Backups und Wiederherstellung von Geräten,
Remote–Verwaltung und mehr?. Dieser skalierbare
PC ist außerdem mit anderen Lenovo ThinkCentre
Tiny–in–One Geräten kompatibel.Umweltfreundliches
DesignNachhaltigkeit ist für fast jedes Unternehmen
ein entscheidender Aspekt.
Das Gehäuse des ThinkCentre Neo 50q Thin Client
besteht aus recycelten Materialien,
bei der Herstellung wurde eine halogenarme Werksbeleuchtung eingesetzt.
Außerdem erhielt er zahlreiche Zertifizierungen
für Umweltfreundlichkeit,
zum Beispiel für Energieeffizienz, Geräuscharmut
und seine Auswirkungen auf die Umwelt.
Angesichts dessen, was Sie und Ihr Unternehmen
mit diesem Thin Client erreichen können,
hinterlässt er wirklich einen unglaublich kleinen
CO2–Fußabdruck.Spart Platz und KostenDer ThinkCentre
Neo 50q Thin Client ermöglicht erstklassige Produktivität,
ohne sich negativ auf das Platzangebot in Ihrem
Büro oder die Unternehmensausgaben auszuwirken.
Sein kompaktes 1–Liter–Gehäuse nimmt weniger Raum
ein als ein paar handelsübliche Zeitschriften
oder Notizblöcke,
zudem ist er zu einem wettbewerbsfähigen Preis erhältlich.
Darüber hinaus erfordert er nur wenig Wartungsaufwand,
lässt sich zentral verwalten und ist außerdem
energieeffizient,
sodass er zusätzlich für Kosteneinsparungen sorgt.Grenzenlose
VielseitigkeitOb Sie eine sichere Verbindung zu
Remote–Geräten benötigen oder Daten sicher und
schnell ans andere Ende der Welt übertragen müssen:
der ThinkCentre Neo 50q Thin Client ist die Lösung.
Er kann außerdem komplexe, umfangreiche Aufgaben
reibungslos verarbeiten und unterstützt bis zu Wi–Fi 6,
das nahtlose, störungsfreie Verbindungen zu Teams
und Kunden an jedem beliebigen Ort ermöglicht.Die
technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron 7305
Taktfrequenz
1,1 GHz (P–Kern) / 900 MHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
5 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111K–CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5 V 0,9 A Laden) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, Energy–Related Products (ErP) Lot 7, TCO Certified 9.0
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Effizienz
89%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
IGEL Linux
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,9 cm
Tiefe
18,29 cm
Höhe
3,65 cm
Gewicht
1,11 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
26,2 cm
Transporthöhe
50 cm
Transportgewicht
5,18 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 226,04*
€ 250,71*
Frei Haus
ab € 227,30*
€ 253,11*
€ 6,78*
ab € 229,86*
€ 254,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 232,04*
€ 256,65*
Lager 7405
271
€ 1,00*
ab € 248,61*
€ 275,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.