Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Barebone VIVO Mini PN53-BBR575HD Ryzen5 7535H 3.3 Ghz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Barebone VIVO Mini PN53-BBR575HD Ryzen5 7535H 3.3 Ghz
ASUS Barebone VIVO Mini PN53-BBR575HD Ryzen5 7535H 3.3 Ghz
Artikel-Nr.:
     7405B-999610579
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00S2-M001E0
EAN/GTIN:
     4711387113059
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

ASUS Barebone VIVO Mini PN53-BBR575HD Ryzen5 7535H 3.3 Ghz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertCenter PN53 BBR575HD - Mini-PC - Ryzen 5 7535H 3,3 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x AMD Ryzen 5 7535H / 3,3 GHz (, bis zu 4,55 GHz, (6 Kerne) Cache-Speicher: 16 MB L3 Cache pro Prozessor: 16 MB RAM: 0 GB DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: AMD Radeon 660M Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 13 cm x 5,8 cm Gewicht: 900 g

ASUS Barebone VIVO Mini PN53–BBR575HD Ryzen5 7535H 3.3 Ghz

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp 0,92 l großer PC Produktfarbe
Schwarz Kühlung Aktiv Ein–/Ausschalter Ja Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Produkttyp
Mini PC barebone Prozessor Eingebauter Prozessor
Ja Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie AMD
Ryzen™ 5 Prozessor 7535H Prozessor–Taktfrequenz
3,3 GHz Anzahl Prozessorkerne 6 Prozessor–Threads
12 Prozessor Boost–Frequenz 4,55 GHz Prozessor–Cache
19 MB Pufferspeicher L2 3 MB Pufferspeicher L3
16 MB Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax)
WLAN–Standards Wi–Fi 6E (802.11ax) Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie 2500BASE–T LAN–Controller
Realtek RTL8125B–CG Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.2 Leistung Netzteiltyp Externer AC–Adapter Leistungen
Anzahl unterstützter Prozessoren 1 Audio–Chip
Realtek ALC897 Grafik Eingebaute Grafikadapter
Ja Grafikkarte–Familie AMD On–Board Grafikadaptermodell
AMD Radeon 660M Audio Eingebaute Lautsprecher
Nein Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5 Anzahl USB4 Gen 2×2–Ports 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse
2 HDMI–Version 2.1 Mikrofon–Eingang Ja Kopfhörerausgänge
1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Gleichstrom–Anschluss
(DC) Ja Speichermedium Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,M,2 Zoll Speicherlaufwerk Schnittstelle PCI Express,
Serial ATA III Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3 Speicher Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM Anzahl
der Speichersteckplätze 2 RAM–Speicher maximal
32 GB Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher DDR5–SDRAM
Gewicht und Abmessungen Breite 120 mm Tiefe 130
mm Höhe 58 mm Gewicht 900 g Verpackungsbreite
286 mm Verpackungstiefe 175 mm Verpackungshöhe
68 mm Paketgewicht 1,84 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 7535H
Taktfrequenz
3,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,55 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 16 MB
Cache pro Prozessor
16 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon 660M
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Netzwerk
Ethernet–Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Realtek RTL8125B–CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
2 M.2 Card
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4/USB–C (1 vorn, 1 hinten) (Spannungsversorgung) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 3 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x HDMI 2.1
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
150 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
5,8 cm
Gewicht
900 g

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,00*
ab € 453,72*
€ 503,60*
€ 1,93*
ab € 467,50*
€ 517,88*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 480,08*
€ 533,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 483,24*
€ 535,68*
Frei Haus
ab € 484,25*
€ 536,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,25*
€ 631,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,02*
€ 611,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,66*
€ 605,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.