Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN53 BBR575HD - Barebone - Mini-PC - 1 x Ryzen 5 7535H / 3.3 GHz - RAM 0 GB - Radeon 660M - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (90MR00S2-M001E0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD 0,92 l großer PC Schwarz 7535H 3,3 GHz
ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD 0,92 l großer PC Schwarz 7535H 3,3 GHz
ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD 0,92 l großer PC Schwarz 7535H 3,3 GHz
ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD 0,92 l großer PC Schwarz 7535H 3,3 GHz
ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD 0,92 l großer PC Schwarz 7535H 3,3 GHz
ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD 0,92 l großer PC Schwarz 7535H 3,3 GHz
ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD 0,92 l großer PC Schwarz 7535H 3,3 GHz
Artikel-Nr.:
     2753I-8315286
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00S2-M001E0
EAN/GTIN:
     4711387113059
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ExpertCenter PN53 BB7535HD - Mini-PC - Ryzen 5 7535H / 3.3 GHz - RAM 0 GB - keine HDD - Radeon 660M - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MR00S2-M001E0
EAN/UPC  4711387113059

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ExpertCenter PN53 BB7535HD - Mini-PC - Ryzen 5 7535H 3.3 GHz - 0 GB - keine HDD
Typ  Personal-Computer - Mini-PC
Prozessor  AMD Ryzen 5 7535H / 3.3 GHz (4.55 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  16 MB L3
Cache pro Prozessor  16 MB
RAM  0 GB DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  Keine HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  AMD Radeon 660M
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 13 cm x 5.8 cm
Gewicht  900 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen 5 7535H
Taktfrequenz  3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.55 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB
Technologie  DDR5 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 2 (frei)
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  AMD Radeon 660M
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Realtek RTL8125B-CG
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  2 M.2 Card
Schnittstellen  1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4/USB-C (1 vorn, 1 hinten) (Spannungsversorgung)
5 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 3 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front)
2 x HDMI 2.1
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Gestellte Leistung  150 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  5.8 cm
Gewicht  900 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Farbe:
Schwarz
CPU:
AMD Ryzen 5 7535H
Taktfrequenz:
3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.55 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor:
16 MB
Installierte Anzahl:
0 GB
Technologie:
DDR5 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
AMD Radeon 660M
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Ethernet-Ports:
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8125B-CG
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Einschübe:
1 intern 2.5" (6.4 cm)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Netzteil
Gestellte Leistung:
150 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
12 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: asus, bluetooth, wifi, 7535h, gige, 7535, expertcenter, pn53, ryzen, 90mr00s2m001e0, bbr575hd, radeon, 660m, 90mr00s2, m001e0, mini, pn53bbr575hd, minipc, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, schwarz, 80211ax, wlan, 80211abgnacax
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 429,29*
€ 480,62*
€ 1,93*
ab € 467,11*
€ 520,16*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 479,33*
€ 537,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 496,22*
€ 552,99*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 500,60*
€ 556,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,99*
€ 658,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,43*
€ 634,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,74*
€ 626,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.