Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA USB 128 GB UC300 bkgn 3.2 Typ C Interface Gen 1 USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA USB 128 GB UC300 bkgn 3.2 Typ C Interface Gen 1 USB-Stick
ADATA USB 128 GB UC300 bkgn 3.2 Typ C Interface Gen 1 USB-Stick
Artikel-Nr.:
     7405B-999607962
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ACHO-UC300-128G-RBK/GN
EAN/GTIN:
     4711085939135
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

ADATA USB 128 GB UC300 bkgn 3.2 Typ C Interface Gen 1 USB-Stick

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ADATA UC300 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.2 Gen 1 / USB-C Speicherkapazität: 128 GB Farbe: Schwarz, grün Erforderliches Betriebssystem: Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, Microsoft Windows 10 / 11

ADATA USB 128 GB UC300 bkgn 3.2 Typ C Interface Gen 1 USB–Stick

Produktbeschreibung:

Leistungen Kapazität 128 GB Geräteschnittstelle
USB Typ–C USB–Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Lesegeschwindigkeit
100 MB/s Kompatible Betriebssysteme Windows XP,
Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Mac OS X 10.6 or later,
Linux kernel 2.6 or later, with no device driver
needed Design Formfaktor Dia Produktfarbe Black,
Green Gehäusematerial Kunststoff Lieferumfang
Menge pro Packung 1 Stück(e) Gewicht und Abmessungen
Breite 20 mm Tiefe 63 mm Höhe 10 mm Gewicht 7 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
USB–Flash–Laufwerk
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Schwarz, grün
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1 / USB–C
Besonderheiten
Kunststoffkörper, Schlüsselbandöse, kappenloses Easy–Slide!–Design, RoHS–konform
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, Microsoft Windows 10 / 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
7 g

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb 3.2, flash stick, speicherstick 128gb, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 12,26*
€ 3,50*
ab € 26,68*
€ 37,17*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 34,46*
€ 47,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.