| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999607218 Herst.-Nr.: MBD-H13SSL-NT-O EAN/GTIN: 0672042517473 |
| |
|
| | |
| Supermicro H13SSL-NT-O Single Artikeldetails: - Speicherbauform: DIMM Typ: Mainboard passende Prozessoren: AMD EPYC Formfaktor: ATX Speicherbauform: LR-DIMM Speicherbauform: R-DIMM Bus-Typ: PCI Speichertyp: DDR5 On-Board-Controller: Grafik Anzahl Speicherbänke: 12 Bus-Typ: PCI-Express On-Board-Controller: Lan HDD-Bus-Standard: SATA 6 GB/s On-Board-Controller: USB 3.0 On-Board-Controller: USB 3.1 AV-Schnittstellen: RJ-45 Universelle Schnittstellen: USB 3.0 AV-Schnittstellen: VGA max. RAM: 2.600 GB - 3.200 GB CPU-Sockeltyp: Sonstige CPU-Sockeltyp
Supermicro H13SSL–NT–O Single Produktbeschreibung: Allgemeines Typ Mainboard Formfaktor ATX max. RAM 10 GB Speicherbauform DIMM HDD–Bus–Standard SATA 6 GB/s On–Board–Controller Grafik; Lan; USB 3.1; USB 3.0 AV–Schnittstellen RJ–45; VGA Bus–Typ PCI–Express Technische Daten Universelle Schnittstellen USB 3.0 passende Prozessoren AMD EPYC Technische Details: Allgemeines Speicherbauform DIMM; LR–DIMM; R–DIMM HDD–Bus–Standard SATA 6 GB/s On–Board–Controller Grafik; Lan; USB 3.1; USB 3.0 AV–Schnittstellen RJ–45; VGA Speicher Technische Daten Universelle Schnittstellen USB 3.0 passende Prozessoren AMD EPYC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 640,80* | € 708,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 673,37* | € 741,95* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 671,98* | € 742,83* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 677,09* | € 745,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 694,31* | € 767,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|