Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Innovations PowerPort+ 1 Netzteil 18 Watt 3 A IQ / QC USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker Innovations PowerPort+ 1 Netzteil 18 Watt 3 A IQ / QC USB Schwarz
Anker Innovations PowerPort+ 1 Netzteil 18 Watt 3 A IQ / QC USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999606428
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2013L11
EAN/GTIN:
     0848061018714
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Anker Innovations PowerPort+ 1 Netzteil 18 Watt 3 A IQ / QC USB Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Anker PowerPort+ 1 Netzteil Produkttyp: Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,6 cm x 5,3 cm x 2,8 cm Gewicht: 68 g Farbe: Schwarz Ausgangsanschlusstyp: USB Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 100-240 V Schnelllade-Technologie: Anker PowerIQ / Qualcomm Quick Charge 3.0

Anker Innovations PowerPort+ 1 Netzteil 18 Watt 3 A IQ / QC USB Schwarz

Produktbeschreibung:

Anker PowerPort+ 1 – Netzteil – 18 Watt – 3 A – IQ /
QC 3.0 (USB) – Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Breite
5,6 cm
Tiefe
5,3 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
68 g
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Menge Eingangsstecker
1
Ausgabeanschlussstellen
4–polig USB Typ A
Gestellte Leistung
18 Watt
Elektrischer Strom max.
3 A
Schnelllade–Technologie
Anker PowerIQ / Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale
LED–Anzeige, MultiProtect
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 18 Monate

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 18,57*
€ 26,02*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 25,96*
€ 35,82*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.