Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerPort+ 1 - Netzteil - 18 Watt - 3 A - IQ / QC 3.0 (USB) - Schwarz (A2013L11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker A2013311 Smartphone Schwarz AC Drinnen
Anker A2013311 Smartphone Schwarz AC Drinnen
Anker A2013311 Smartphone Schwarz AC Drinnen
Anker A2013311 Smartphone Schwarz AC Drinnen
Anker A2013311 Smartphone Schwarz AC Drinnen
Anker A2013311 Smartphone Schwarz AC Drinnen
Anker A2013311 Smartphone Schwarz AC Drinnen
Anker A2013311 Smartphone Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-4229163
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2013L11
EAN/GTIN:
     0848061018714
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Anker PowerPort+ 1 - Netzteil - 18 Watt - 3 A - IQ / QC 3.0 (USB) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Anker Technology
Hersteller Art. Nr.  A2013L11
Modell  PowerPort+ 1
EAN/UPC  0848061018714

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Anker PowerPort+ 1 Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.6 cm x 5.3 cm x 2.8 cm
Gewicht  68 g
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Schnelllade-Technologie  Anker PowerIQ / Qualcomm Quick Charge 3.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  5.6 cm
Tiefe  5.3 cm
Höhe  2.8 cm
Gewicht  68 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  18 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnelllade-Technologie  Anker PowerIQ / Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale  LED-Anzeige, MultiProtect

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
5.6 cm
Tiefe:
5.3 cm
Höhe:
2.8 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
18 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Schnelllade-Technologie:
Anker PowerIQ / Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale:
LED-Anzeige, MultiProtect
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb anker, ladegerät usb, anker, a2013l11, 2013, usba, powerport+1, with, black, powerport+, netzteil, watt, schwarz, powerport1, powerport, ladegerät, kupplung, ladegert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,94*
€ 26,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 26,30*
€ 36,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.