Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OPTIPLEX 24 AIO PLUS 240W TPM I 16 GB 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OPTIPLEX 24 AIO PLUS 240W TPM I 16 GB 256
Dell OPTIPLEX 24 AIO PLUS 240W TPM I 16 GB 256
Artikel-Nr.:
     7405B-999603147
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HJ6VR
EAN/GTIN:
     5397184800638
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC

Dell OPTIPLEX 24 AIO PLUS 240W TPM I 16 GB 256

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 7410 Plus All In One - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 13500 2,5 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 256 GB - LED 60,47 cm (23.81") Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) Services im Bundle: 3 Jahre Basis Vor-Ort Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500 / 2,5 GHz (4,8 GHz) (14 Kerne) Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Monitor: 60,47 cm (23.81") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 92 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Kamera: Ja Audioausgang: Stereo Netzwerk: GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) Farbe: Silber Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 54 cm x 5,79 cm x 35,43 cm Gewicht: 6,33 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Umweltschutzstandards: TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9

Dell OPTIPLEX 24 AIO PLUS 240W TPM I 16 GB 256

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–13500 Effiziente Basisfrequenz
des Kerns 1,8 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,8
GHz Leistung Basisfrequenz des Kerns 2,5 GHz Effizienter
Kern maximale Turbofrequenz 3,5 GHz Leistungskern
maximale Turbofrequenz 4,8 GHz Leistungskerne
6 Effiziente Kerne 8 Anzahl Prozessorkerne 14
Prozessor–Cache 24 MB Bus Typ DMI4 Grundleistung
des Prozessors 65 W Maximale Turboleistung 154
W Bildschirm Bildschirmdiagonale 60,5 cm Display–Auflösung
1920 x 1080 Pixel Touchscreen Nein HD–Typ Full
HD Natives Seitenverhältnis 16:9 Panel–Typ IPS
Pixeldichte 92 ppi RGB–Farbraum sRGB Blendfreier
Bildschirm Ja Farbskala 99 % Speicher RAM–Speicher
16 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM RAM–Speicher
maximal 64 GB Speicherkartensteckplätze 2 Arbeitsspeicher
Typ SO–DIMM Speichertaktfrequenz 4800 MHz Speicherlayout
1 x 16 GB Memory Formfaktor DIMM/SO–DIMM Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität 256 GB Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Gesamtkapazität der SSDs 256 GB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 256 GB SSD Schnittstelle
PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor M.2 SSD–Leistungsklasse
35 Optisches Laufwerk – Typ Nein Integrierter
Kartenleser Ja Kompatible Speicherkarten SD,
SDHC, SDXC Grafik Separater Grafikadapter Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter Ja On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics 770 Netzwerk WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6E (802.11ax) Hersteller von WLAN–Controllern
Intel WLAN–Controllermodell Intel Wi–Fi 6E AX211
Antennentyp 2x2 Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Bluetooth Ja Software Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro Betriebssystemsprache German,
Dutch, English, French, Italian vorinstallierte
Software No Microsoft Office License Included
30 day Trial Offer Only Design Produktfarbe Silber
Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre Keil
Lieferumfang Maus nur in ausgewählten Märkten
enthalten Ja Tastatur nur in ausgewählten Märkten
enthalten Ja Eingabegerätetyp KM5221W Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 3 Anzahl USB4
Gen 3×2–Ports 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 2 Anzahl
DisplayPort Anschlüsse 1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Audioausgang Ja PowerShare Ja Anzahl USB–Anschluss
mit PowerShare–Unterstützung 2 Leistungen Produkttyp
All–in–One–PC Trusted Platform Module (TPM) Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version 2.0 Audio
Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher
2 RMS–Leistung 5 W Eingebautes Mikrofon Ja Audio–Chip
Realtek ALC3289 Kamera Integrierte Kamera Ja Megapixel
insgesamt 5 MP Kamera–Auflösung 2560 x 1920 Pixel
Leistung Netzteilstärke 240 W Netzteilfrequenz
47/63 Hz Netzteil Eingansgsspannung 90 – 264 V
Netzteil Ausgangsspannung 19,5 V Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß) 54 cm Tiefe (ohne Standfuß)
5,79 cm Höhe (ohne Standfuß) 35,4 cm Gewicht (ohne
Ständer) 6,76 kg Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
65 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10
– 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 95 %
Höhe bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe bei Lagerung
–15,2 – 10668 m Prozessor Besonderheiten Verbesserte
Intel SpeedStep Technologie Ja Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja Intel® 64 Ja Execute Disable Bit Ja Leerlauf
Zustände Ja CPU Konfiguration (max) 1 Eingebettete
Optionen verfügbar Ja Intel® Virtualisierungstechnik
für direkte I/O (VT–d) Ja Intel® Virtualization
Technologie (VT–X) Ja Sonstige Funktionen Infrarot
(IR)–kamera Ja Intel® vPro™ Platform Eligibility Ja

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
3 Jahre Basis Vor–Ort
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung) – mit höhenverstellbarem Fuß
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Silber
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz
2,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
LED – IPS
Diagonalabmessung
60,47 cm (23.81")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild–Bildschirm
Ja
Pixeldichte (ppi)
92
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Farbraum
99% sRGB
Pixelpitch
0.27 mm
Reaktionszeit
14 ms
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot)
Auflösung
2560 x 1920 (Standard), 640 x 360 (Infrarot)
Leistungsmerkmale
30 Frames pro Sekunde, RGB–Kamera, 85,9 Grad, 76,1 Grad (IR–Kamera)
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Verbindung
Drahtlos
Maus
Verbindung
Drahtlos
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230/2280 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (einer dieser mit PowerShare) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI–Eingang ¦ 1 x HDMI–Ausgang
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
240 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz)
Umweltschutzstandards
TCO–zertifiziert
TCO Certified Edge All–in–One PCs, TCO Certified All–in–One PCs 9
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 cm
Tiefe
5,79 cm
Höhe
35,43 cm
Gewicht
6,33 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 924,21*
€ 997,24*
Frei Haus
ab € 998,25*
€ 1.081,23*
Frei Haus
ab € 1.003,53*
€ 1.081,24*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.009,11*
€ 1.090,96*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 1.068,98*
€ 1.158,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,59*
€ 1.378,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,82*
€ 1.369,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,45*
€ 1.347,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,13*
€ 1.319,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,98*
€ 1.272,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,10*
Zubehör
Dell
OTPA_3OS3PS
ab € 57,55*
Zubehör
Dell
OTPA_3OS5OS
ab € 24,15*
Zubehör
Dell
OTPA_3OS5PS
ab € 115,35*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,53*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,16*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,17*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 158,67*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,81*
Zubehör
Dell
AB949334
ab € 104,64*
Zubehör
Dell
AB949335
ab € 180,84*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 76,56*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 128,19*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 175,23*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 35,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.