Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7410 Plus All In One - All-in-One (Komplettlösung) (HJ6VR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex Plus 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
DELL OptiPlex Plus 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
DELL OptiPlex Plus 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
DELL OptiPlex Plus 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
DELL OptiPlex Plus 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
DELL OptiPlex Plus 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
DELL OptiPlex Plus 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
DELL OptiPlex Plus 7410 Intel® Core™ i5 i5-13500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-8307098
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HJ6VR
EAN/GTIN:
     5397184800638
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC

Übersicht

Kurzinfo  Dell OptiPlex 7410 Plus All In One - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: LED 60.47 cm (23.81") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - Silber - BTS - mit 3 Jahre Basis Vor-Ort
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  HJ6VR
EAN/UPC  5397184800638

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell OptiPlex 7410 Plus All In One - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 13500 2.5 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 256 GB - LED 60.47 cm (23.81")
Typ  Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung)
Services im Bundle  3 Jahre Basis Vor-Ort
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Prozessor  Intel Core i5 (13th Gen) 13500 / 2.5 GHz (4.8 GHz) (14 Kerne)
Cache-Speicher  24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
RAM  16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Monitor  60.47 cm (23.81") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 92 ppi (Pixel pro" )
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770
Kamera  Ja
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
Farbe  Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  54 cm x 5.79 cm x 35.43 cm
Gewicht  6.33 kg
Preistyp  Build To Stock (BTS)

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  3 Jahre Basis Vor-Ort
Formfaktor des Produktes  All-in-One (Komplettlösung) - mit höhenverstellbarem Fuß
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Silber
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.8 GHz
Anz. der Kerne  14 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  24 MB
Cache pro Prozessor  24 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2230
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 3.0 x4
Merkmale  NVM Express (NVMe), Class 35
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  LED - IPS
Diagonalabmessung  60.47 cm (23.81")
Native Auflösung  1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  60 Hz
Breitbild-Bildschirm  Ja
Pixeldichte (ppi)  92
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Farbraum  99% sRGB
Pixelpitch  0.27 mm
Reaktionszeit  14 ms
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrastverhältnis  1000:1
Monitormerkmale  Blendfreie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  2 x linker/rechter Kanal
  
Kamera  
Kamera  Ja
Auflösung (MP)  5 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot)
Auflösung  2560 x 1920 (Standard), 640 x 360 (Infrarot)
Leistungsmerkmale  30 Frames pro Sekunde, RGB-Kamera, 85,9 Grad, 76,1 Grad (IR-Kamera)
  
Eingabegerät  
Typ  Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
  
Tastatur  
Tastaturname  Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Verbindung  Drahtlos
  
Maus  
Verbindung  Drahtlos
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230/2280
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230
Schnittstellen  1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3 x USB 3.2 Gen 2 (einer dieser mit PowerShare)
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2
2 x USB 3.2 Gen 1 (unterstützt SmartPower On)
1 x Audio-Ausgang
1 x Kopfhörer/Mikrofon
1 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI-Eingang
1 x HDMI-Ausgang
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter
Preistyp  Build To Stock (BTS)
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  240 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software  Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  54 cm
Tiefe  5.79 cm
Höhe  35.43 cm
Gewicht  6.33 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,6 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Personal-Computer
Services im Bundle:
3 Jahre Basis Vor-Ort
Formfaktor des Produktes:
All-in-One (Komplettlösung) - mit höhenverstellbarem Fuß
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe:
Silber
CPU:
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.8 GHz
Anz. der Kerne:
14 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
24 MB
Cache pro Prozessor:
24 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 3.0 x4
Merkmale:
NVM Express (NVMe), Class 35
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Monitortyp:
LED - IPS
Diagonalabmessung:
60.47 cm (23.81")
Native Auflösung:
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
60 Hz
Breitbild-Bildschirm:
Ja
Pixeldichte (ppi):
92
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Farbraum:
99% sRGB
Pixelpitch:
0.27 mm
Reaktionszeit:
14 ms
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1000:1
Monitormerkmale:
Blendfreie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Soundmodus:
Stereo
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
2 x linker/rechter Kanal
Kamera:
Ja
Auflösung (MP):
5 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot)
Auflösung:
2560 x 1920 (Standard), 640 x 360 (Infrarot)
Tastaturname:
Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Verbindung:
Drahtlos
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Preistyp:
Build To Stock (BTS)
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
240 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Software:
Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz)
Breite:
54 cm
Tiefe:
5.79 cm
Höhe:
35.43 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, dell komplett-pc, komplett-pc, komplettsysteme ssd 256 gb, dell, 7410, 13500, wifi, optiplex, plus, hj6vr, core, allinone, wlan, 80211ax, komplettlösung, vpro, enterprise, nvme, class, graphics, gige, 802.11ax, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, komplettlsung, 80211abgnacax, 11ax, i513500
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 896,52*
€ 966,58*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 901,93*
€ 976,03*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 912,00*
€ 978,11*
Frei Haus
ab € 908,53*
€ 986,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 945,86*
€ 1.026,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,48*
€ 1.221,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,07*
€ 1.216,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,16*
€ 1.192,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,41*
€ 1.167,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,86*
€ 1.125,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,12*
Zubehör
Dell
OTPA_3OS3PS
ab € 59,56*
Zubehör
Dell
OTPA_3OS5OS
ab € 24,24*
Zubehör
Dell
OTPA_3OS5PS
ab € 119,30*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,45*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,21*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 33,35*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,75*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,52*
Zubehör
Dell
AB949334
ab € 89,77*
Zubehör
Dell
AB949335
ab € 180,81*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 77,25*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 141,47*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 222,75*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 36,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.