Samsung PRO Plus 256 GB microSD UHS-I U3 Full HD 4K UHD 180MB/s Read 130MB/s Write Memory Micro SD
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Samsung PRO Plus MB-MD256SA - Flash-Speicherkarte - 256 GB - microSDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: microSDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 256 GB Geschwindigkeit: A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 Farbe: Blau Enthaltener Speicheradapter: microSDXC-an-SD-Adapter
Samsung PRO Plus 256 GB microSD UHS–I U3 Full HD 4K UHD 180MB/s Read 130MB/s Write Memory Micro SD
Produktbeschreibung:
Speicher Kapazität 256 GB Flash Card Typ MicroSD
Flash–Memory–Klasse Klasse 3 Lesegeschwindigkeit
180 MB/s Schreibgeschwindigkeit 130 MB/s Interner
Speichertyp UHS–I UHS Speed Klasse Class 3 (U3)
Video–Geschwindigkeitsklasse V30 Leistungsklasse
der Anwendung A2 Merkmale Produktfarbe Blau Schutzfunktion Magnet proof,
Temperature proof, Waterproof, X–ray proof Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur –25 – 85 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 85 °C Gewicht und Abmessungen
Breite 15 mm Tiefe 1 mm Höhe 11 mm Gewicht 0,25
g Verpackungsdaten Speicheradapter enthalten SD
Menge pro Packung 1 Stück(e) Leistung Speicherspannung
2,7,3,6 V Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE,
Federal Communications Commission (FCC), UKCA
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
A2 / Video Class V30 / UHS–I U3
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS–I Speicherkarte
Besonderheiten
Mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Sturzsicherheit, verschleißfest
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC–an–SD–Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – SD–Adapter – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C