Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 1380 Dual-SIM-Handy Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 1380 Dual-SIM-Handy Schwarz
Doro 1380 Dual-SIM-Handy Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999601950
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380506
EAN/GTIN:
     7322460083212
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon

Doro 1380 Dual-SIM-Handy Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DORO 1380 - Schwarz - Feature Phone - GSM Produkttyp: Feature Phone Anzeige: 240 x 320 Pixel Besonderheiten: UKW-Radio, LED-Taschenlampe Prozessor: MT6260A Unterstützte Speicherkarte: microSD Steckplatz - bis zu 16 GB Hauptkamera: 0,3 Megapixel Service Provider: Nicht angegeben Formfaktor: Bar SIM-Karte: Dual-SIM - Micro-SIM Drahtlose Schnittstelle: Bluetooth Nachrichtendienste: SMS, MMS Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss Gesprächszeit: Bis zu 600 Minuten Standby-Zeit: Bis zu 530 Stunden Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 66 mm x 13 mm x 126.7 mm Gewicht: 97 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.864 W/kg (head) ¦ 1.673 W/kg (body) ¦ 1.442 W/kg (Gliedmaßen)

Doro 1380 Dual–SIM–Handy Schwarz

Produktbeschreibung:

Genießen Sie ein einfach zu bedienendes Kameratelefon mit weit auseinander liegenden Tasten für leichteres Wählen und SMS–Schreiben, einer eingebauten Taschenlampe, einer Hilfetaste, FM–Radio und mehr. Das Doro 1380 ist ein Dual–SIM–Gerät, was es zu einer praktischen Lösung macht, wenn Sie zwei separate Nummern in einem einzigen Mobiltelefon verwenden möchten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Feature Phone
Formfaktor
Bar
Integrierte Komponenten
UKW–Radio, LED–Taschenlampe
Breite
66 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
126.7 mm
Gewicht
97 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
SIM–Kartentyp
Micro–SIM
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Kommunikation
Datenübertragung
GPRS
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
ICE–Funktion (In Case of Emergency), LED–Statusanzeige, assistance button
Prozessor
Prozessornummer
MT6260A
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSD – bis zu 16 GB
Hauptkamera
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
Anzeige
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
800 mAh
Sprechzeit
600 Minuten
Standby–Zeit
530 Stunden
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 600 min ¦ Bereitschaft: bis zu 530 Std.
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, doro handy, dual-sim handy, Smartphone, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 48,36*
€ 4,99*
ab € 37,23*
€ 50,24*
€ 4,00*
ab € 37,69*
€ 51,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 57,49*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 44,66*
€ 59,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.