Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2796411-BP Herst.-Nr.: 380506 EAN/GTIN: 7322460083212 |
| |
|
| | |
| doro 1380 Dual-SIM-Handy Schwarz
Doro 1380 black
Das Doro 1380 ist ein 2G-Dual-SIM-Kamerahandy für alle, die zum Schreiben von Textnachrichten und Betrachten von Fotoseinbreites Displaybevorzugen oder zwei verschiedene Nummern auf einem Telefon verwenden möchten. Die weit voneinander abgesetzten, konvex geformten Tasten erleichtern das Wählen und die Texteingabe, und eine integrierte Notruftaste bietet zusätzliche Sicherheit. Es verfügt über ein integriertes FMRadio zum Hören von Nachrichten und Unterhaltungsprogrammen sowie eine eingebaute Taschenlampe, die sich im Dunkeln als praktisch erweist.
Ausstattung: 2G-Dual-SIM-Kamerahandy · Notruftaste · Kameraauflösung 0,3MP · Freisprecheinrichtung · Visuelle Anrufanzeige · Taschenlampe · hintergrundbeleuchtete Tasten · Kalender · Einrichtungsassistent · 100 mögliche Telefonbucheinträge · einstellbare Schriftgröße · Display (HxB mm): 57.14*43.72 mm · Standby-Zeit (bis zu Stunden): 530. · Bluetooth · SOS-Notrufknopf · Hörgerätekompatibel · 3MP Kamera
Technische Daten: Auflösung Hauptkamera: 0.3 Megapixel · Bluetooth: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera integriert: Ja · Mobilfunk-Standard: GSM/2G · Modell (Details): 1380 · StandBy-Zeit (max.): 530 h
Lieferumfang: Ladestation,Akku,Ladekabel,Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Stromzugang,SIM-Karte
Hinweis: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung; nicht wasserresistent Weitere Informationen: | | Bluetooth: | Ja | Auflösung Hauptkamera: | 0.3 Megapixel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | doro | Mobilfunk-Standard: | GSM/2G | Kamera integriert: | Ja | Modell (Details): | 1380 | StandBy-Zeit (max.): | 530 h | Produkt-Art: | Dual-SIM-Handy |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,85* | € 48,47* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 37,23* | € 50,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,75* | € 51,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,37* | € 57,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 44,68* | € 59,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|