Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A145 GALAXY A14 64 GB BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A145 GALAXY A14 64 GB BLACK
Samsung A145 GALAXY A14 64 GB BLACK
Artikel-Nr.:
     7405B-999601657
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A145RZKUEUE
EAN/GTIN:
     8806094843460
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung A145 GALAXY A14 64 GB BLACK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A14 - Schwarz - 4G Smartphone - 64 GB - GSM Produkttyp: 4G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-A145R/DSN Anzeige: LCD-Anzeige - 2408 x 1080 Pixel - 16,72 cm (6.6") - PLS Prozessor: 2 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 4 GB / 64 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Betriebssystem: Mit One UI Hauptkamera: 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera Vordere Kamera: 13 Megapixel f/2.0 Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (Seite) Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 78 mm x 9.1 mm x 167.7 mm Gewicht: 201 g Reparierbarkeitsindex: 8.8 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.9 W/kg (head) ¦ 1.05 W/kg (body) ¦ 1.84 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung A145 GALAXY A14 64 GB BLACK

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 16,8 cm Display–Auflösung
1080 x 2408 Pixel Bildschirmform Flach Display–Typ
PLS Anzahl der Farben des Displays 16 Millionen
Farben Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Helligkeit
480 cd/m? Pixeldichte 401 ppi Software Plattform
Android Installiertes Betriebssystem Android 13
App–Verteilungsplattform Google Play Virtueller
Assistent Samsung Bixby Netzwerk SIM–Kartensteckplätze
Dual–SIM Mobilfunknetzgenerierung 4G SIM–Kartentyp
NanoSIM 3G–Standards WCDMA 4G–Standard LTE–TDD
& LTE–FDD 5G–Standard Nicht unterstützt WLAN Ja
WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.3 unterstützte
3G–Bandbreiten 850,900,2100 MHz unterstützte 4G–Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz Wi–Fi
Direct Ja Nahfeldkommunikation (NFC) Ja Kamera
Rückkamera–Typ Dreifach–Kamera Sensorgröße der
Rückkamera 1/2,76 Zoll Sensorgröße der zweiten
Rückkamera 1/5 Zoll Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/5 Zoll Auflösung Rückkamera (numerisch) 50 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 5 MP Dritte
Rückfahrkamera–Auflösung (numerisch) 2 MP Auflösung
Rückkamera 6120 x 8160 Pixel Rückkamera Blendenzahl
1.8 Zweite Rückkamera Blendenzahl 2.2 Dritte Rückfahrkamera
Blendenzahl 2.4 Pixelgröße Rückfahrkamera 0,64
µm Pixelgröße zweite Rückfahrkamera 1,12 µm Pixelgröße
dritte Rückfahrkamera 1,75 µm Digitaler Zoom 10
x Frontkamera–Typ Einzelne Kamera Sensorgröße
Frontkamera 1/3 Zoll Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP Frontkamera Blendenzahl 2 Pixelgröße Frontkamera
1,12 µm Rückkamera–Blitz Ja Blitz–Typ LED Video–Auflösung
1920 x 1080 Pixel Maximale Framerate 30 fps Autofokus
Ja Panorama Ja Hochformat Ja Makrofotografie Ja
Design Formfaktor Balken Produktfarbe Schwarz
Speichermedium RAM–Kapazität 4 GB Interne Speicherkapazität
64 GB Benutzerspeicher 45,6 GB Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 1000 GB Akku/Batterie Akku–/Batteriekapazität
5000 mAh Sprechzeit (4G) 52 h Browsingzeit (WLAN)
21 h Browsingzeit (4G) 21 h Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
96 h Kontinuierliche Videowiedergabe 20 h Gewicht
und Abmessungen Gewicht 201 g Breite 78 mm Tiefe
9,1 mm Höhe 167,7 mm Navigation Standort–Position
Ja GPS Ja GLONASS Ja BeiDou Ja Galileo Ja Quasi–Zenit–Satelliten–System
(QZSS) Ja Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja USB–Stecker USB Typ–C USB–Version 2.0 Kopfhörer–Anschluss
3,5 mm Leistungen Schnellladung Ja Fingerabdruckscanner
Ja Gesichtserkennung Ja USB On–The–Go–Unterstützung
Ja Prozessor Prozessorfamilie MediaTek Prozessor
Helio G80 (MT6769V) Anzahl Prozessorkerne 8 Sensoren
Annäherungssensor Ja Beschleunigungsmesser Ja
Umgebungslichtsensor Ja Geomagnetischer Sensor
Ja Multimedia Equalizer Ja Audio–System Dolby
Atmos Unterstützte Audioformate 3GA,
AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3,
MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF Unterstützte
Videoformate 3G2,
3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel USB Typ–C Sim Karten Auswerfer Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–A145R/DSN
Formfaktor
Touch
Breite
78 mm
Tiefe
9.1 mm
Höhe
167.7 mm
Gewicht
201 g
Gehäusefarbe
Schwarz
SAR–Wert
1,05 W/kg (Körper), 0,9 W/kg (Kopf), 1,84 W/kg (Gliedmaße)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
4G
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
One UI
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen
RAM Plus
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Prozessor
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Benutzerspeicher
45.6 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.0
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Zweite Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige
Technologie
PLS
Diagonalabmessung
16,72 cm (6.6")
Bildschirmauflösung
2408 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C ¦ Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.8 (von 10)

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,24*
€ 140,28*
€ 4,70*
ab € 110,61*
€ 140,95*
€ 3,50*
ab € 111,92*
€ 142,39*
€ 6,78*
ab € 113,23*
€ 143,95*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 123,83*
€ 156,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.