Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly Adapter USB-C M auf Micro USB F 480Mbps Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly Adapter USB-C M auf Micro USB F 480Mbps Schwarz
Techly Adapter USB-C M auf Micro USB F 480Mbps Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999595916
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-USBC-MBKT
EAN/GTIN:
     8059018361421
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter

Techly Adapter USB-C M auf Micro USB F 480Mbps Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Adapter Einsatzbereich: Digital / Daten Universelle Schnittstellen: USB Typ C Farbe: Schwarz

Techly Adapter USB–C M auf Micro USB F 480Mbps Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit dem USB–C™–auf–Micro–USB–Adapter können Sie USB–C™–Geräte mit einem Standard–Micro–USB–Kabel synchronisieren.
Verwandeln Sie den USB–C™–Anschluss ganz einfach in einen Micro–USB–Anschluss, um Ihr Telefon oder Tablet mit dem Micro–USB–Kabel anzuschließen.
Ideal für Synchronisation oder Datenübertragung.
Kompatibel mit USB–C™ Smartphones, Tablets und Laptops.
Klein und praktisch: Klein genug, um bei Bedarf in der Brieftasche verstaut zu werden

Merkmale
Anschlüsse: USB–C™–Stecker auf Micro–USB–Buchse
Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
Farbe: schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Adapter
Universelle Schnittstellen
USB Typ C
Kennzeichnung
CE
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Mikro–USB

Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 2,77*
3 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 5,25*
7 Tage
5
5
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 8,52*
Lager 7405
4
1
€ 1,00*
ab € 9,03*
€ 13,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.