Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-USBC-MBKT Herst.-Nr.: IADAP-USBC-MBKT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem USB-C™-auf-Micro-USB-Adapter können Sie USB-C™-Geräte mit einem Standard-Micro-USB-Kabel synchronisieren. Verwandeln Sie den USB-C™-Anschluss ganz einfach in einen Micro-USB-Anschluss, um Ihr Telefon oder Tablet mit dem Micro-USB-Kabel anzuschließen. Ideal für Synchronisation oder Datenübertragung. Kompatibel mit USB-C™ Smartphones, Tablets und Laptops. Klein und praktisch: Klein genug, um bei Bedarf in der Brieftasche verstaut zu werden Merkmale Anschlüsse: USB-C™-Stecker auf Micro-USB-Buchse Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps Farbe: schwarz Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | USB | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,76* | € 2,77* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,38* | € 5,25* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,71* | € 8,52* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 9,03* | € 13,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|