Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 Serial ATA DVD-Brenner Midi/Minitower Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TERRA PC-BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 Serial ATA DVD-Brenner Midi/Minitower Windows 11 Professional
TERRA PC-BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 Serial ATA DVD-Brenner Midi/Minitower Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999588023
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009940
EAN/GTIN:
     4039407077052
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

TERRA PC-BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 Serial ATA DVD-Brenner Midi/Minitower Windows 11 Professional

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Festplatte Anzahl Speichermodule: 1 Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Hauptspeicher: 8 GB Steckplätze: PCI Gehäuse: Midi/Minitower HDD-Bus-Standard: SATA Laufwerke optisch: DVD/CD-Laufwerk Speicherkapazität Einzelmodul: 8 GB Schnittstellen: Parallel Speichertyp: DDR5 Schnittstellen: PS/2 Festplattentyp: Serial ATA Gewicht: 7kg CPU Taktfrequenz: 3 GHz Netzteilleistung: 350 W - 400 W Schnittstellen: USB 2.0 Festplatte: 512 GB Schnittstellen: USB 3.0 effektiver Speichertakt: 3.200 MHz Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i5 Produktlinie: TERRA TERRA PC-BUSINESS

TERRA PC–BUSINESS BUSINESS 6000 Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB DDR5 SDRAM HDD: 500 Serial ATA DVD–Brenner Midi/Minitower Windows 11 Professional

Produktbeschreibung:

Core i5–12500 (max. 4,6 GHz), Mini–Tower PC312 | Windows 11 Pro, Microsoft Office trial | 8 GB DDR5–RAM, 500 GB M.2–SSD PCIe, DVD–Brenner, GbE–LAN, | Intel UHD Grafik 770 (2x DP, 1x HDMI, 1x VGA) | unterstützt bis zu 4x Displays | Tastatur, Wheel Maus optical AllgemeinProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3,0 GHz (18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo–Frequency 4,6 GHz)BetriebssystemWindows 11 ProSoftwarevorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 KundenProzessorProzessorfamilieCore i5Anzahl ProzessorkerneHexa–Core (6 Kerne)ProzessorsockelFCLGA1700 SocketAnzahl Prozessoren1SpeicherRAM–Speicher8 GBSpeicherlayout1 x 8 GBRAM–Speicher maximal128 GBInterner SpeichertypDDR5 SDRAMSpeicherkartensteckplätze4 Stück(e)SpeichermediumGesamtspeicherkapazität500 GBHDD Schnittstelle2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe RaidRAID LevelRAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10SSD SchnittstellePCIe 4.0SSD Speicherkapazität500 GBHDD Kapazität1 x 500 GB – SSDSpeichermedienSSD M.2LeistungenSerieBusinessProdukttypPersonal–ComputerGeräuschpegel22,7 dB(A) Idle–Mode, 30 dB(A) CPU Volllast Messabstand nach DIN EN ISO 7779: 0.5mAudio Kanäle8–KanalMotherboard ChipsatzIntel B760Audio–SystemHigh–Definition–AudioDesignGehäusetypMini TowerZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368–1, EN55032, EN55035, EN61000–3–2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des 78 ({{BE}})Tastatur FormfaktorTERRA Keyboard by CherryTastaturÜbertragungstechnikKabelGeräteschnittstelleUSBTechnische DetailsLokalisationDeutschland/ Österreich/ LuxemburgLieferumfangZubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzkabel EUTastaturlayoutDeutschErweiterungssteckplätzeErweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x16 slot (@ x1 mode)Gewicht und AbmessungenHöhe37,5 cmBreite18 cmTiefe38,4 cmGewicht7 kgSonstige FunktionenAnzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich – 13,3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich – 8,9 cm ( 3.5" ) 1 intern – 8,9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter)* 1 intern – 6,4 cm ( 2.5" )* *Je nach Produktions–Charge, ggf. Einbaukorb für weitere Laufwerke optionalSchnittstelle4x USB 3.2 Gen1 ports Type–A (2x vorne), 2x USB 2.0 ports 1x LAN RJ–45, 3x Audio jacks, 2x PS/2 Option: 2x COM, 1x LPT, 1x TPM moduleKompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11MotherboardherstellerASUS PRO B760M–C–CSM 24–7 readyKühlungAktivKonformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn– und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE–Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU–Richtlinien bestätigt: (1) EMV–Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.Spezielle EigenschaftenTPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot–ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in FrontMausMaus enthaltenTERRA Wheel optical by CherryGrafikIntegrierter Grafik–AdapterspeicherDynamischIntegrierter Grafik–Adapter maximale AuflösungHDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz DP max. 7680 x 4320 @60Hz VGA max. 1920x1200GrafikkarteIntel UHD Graphics 770On–Board GrafikadaptermodellIntel UHD Graphics 770Grafikschnittstellen1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad–MonitoringLeistungEnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24–7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20%/ 50%/ 100%): 82%/ 85%/ 82%Stromverbrauch (Standby)Ø 1.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode)Maximale Eingangsleistung400 WNennleistungØ 14 Watt Idle–Mode Ø 51 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 230 V ( 50 Hz )BetriebsbedingungenBetriebstemperatur5 °C – 35 °CEmpfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10–75% (nicht kondensierend)NetzwerkEingebauter Ethernet–AnschlussRJ45LAN–ControllerIntel I219V, WOL/PXEData Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetOptisches LaufwerkOptisches Laufwerk – TypDVD±RWEingabegerätBewegungerfassungs TechnologieOptischGeräteschnittstelleUSB

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
TERRA TERRA PC–BUSINESS
Modellbezeichnung
BUSINESS 6000
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
3 GHz
effektiver Speichertakt
3200 MHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR5; SDRAM
Laufwerke optisch
DVD/CD–Laufwerk
Gehäuse
Midi/Minitower
Netzteilleistung
400 W
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Gewicht
7 kg
Farbe
Schwarz
Stückzahl
4er
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
500 GB
Festplattentyp
Serial ATA
HDD–Bus–Standard
SATA
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
8 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI–Express
Schnittstellen
USB 2.0; USB 3.0
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Terra Komplettsysteme, Terra Systeme, komplett-pc wortmann, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 536,43*
€ 599,20*
€ 4,99*
ab € 568,81*
€ 630,72*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 579,84*
€ 641,61*
Frei Haus
ab € 586,58*
€ 649,63*
Frei Haus
ab € 755,10*
€ 826,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,61*
€ 763,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,03*
€ 756,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,03*
€ 743,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,76*
€ 730,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,84*
€ 690,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,34*
Zubehör
Asus
90MC07D0-M0XBN0
ab € 4,94*
Zubehör
Samsung
M323R1GB4BB0-CQK
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.