Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A546 GALAXY A54 5G 256 GB AWESOME BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A546 GALAXY A54 5G 256 GB AWESOME BLACK
Samsung A546 GALAXY A54 5G 256 GB AWESOME BLACK
Artikel-Nr.:
     7405B-999579045
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A546BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806094817911
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung A546 GALAXY A54 5G 256 GB AWESOME BLACK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A54 5G - Awesome Graphite - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-A546B/DS Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,31 cm (6.4") - (120 Hz) - Super AMOLED Prozessor: 2,4 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 8 GB / 256 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Betriebssystem: Mit One UI Hauptkamera: 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera Vordere Kamera: 32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät Steckverbinder: USB-C Gesprächszeit: Bis zu 2760 Minuten Schutz: Wasserbeständig, staubresistent Farbe: Awesome Graphite Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.7 mm x 8.2 mm x 158.2 mm Gewicht: 202 g Reparierbarkeitsindex: 8.4 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.693 W/kg (head) ¦ 1.338 W/kg (body) ¦ 3.15 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung A546 GALAXY A54 5G 256 GB AWESOME BLACK

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 16,3 cm Display–Auflösung
1080 x 2340 Pixel Bildschirmform Flach Display–Typ
OLED Marketingname Displaytechnologie Super AMOLED
Display Glasart Gorilla Glass Gorilla Glass–Ausführung
Gorilla Glass 5 Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben Maximale Bildwiederholrate
120 Hz Helligkeit 500 cd/m? Maximale Anzeigehelligkeit
(Außenbereich) 1000 cd/m? Pixeldichte 401 ppi
Software Plattform Android Installiertes Betriebssystem
Android 13 App–Verteilungsplattform Google Play
Virtueller Assistent Samsung Bixby Netzwerk SIM–Kartensteckplätze
Hybride Dual–SIM Mobilfunknetzgenerierung 5G SIM–Kartentyp
NanoSIM 3G–Standards UMTS,
WCDMA 4G–Standard LTE–TDD & LTE–FDD 5G–Standard Sub6 FDD,
Sub6 TDD WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a, 802.11b,
802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.3 unterstützte 3G–Bandbreiten 850,1900,2100
MHz unterstützte 4G–Bandbreiten 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600
MHz 5G–Bänder unterstützt 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700
MHz Wi–Fi Direct Ja MIMO Ja Modulation 1024–QAM
Nahfeldkommunikation (NFC) Ja Kamera Rückkamera–Typ
Dreifach–Kamera Sensorgröße der Rückkamera 1/1,56
" Sensorgröße der zweiten Rückkamera 1/3 " Sensorgröße
der dritten Rückkamera 1/5 " Auflösung Rückkamera
(numerisch) 50 MP Auflösung zweite Rückkamera
(numerisch) 12 MP Dritte Rückfahrkamera–Auflösung
(numerisch) 5 MP Auflösung Rückkamera 6120 x 8160
Pixel Rückkamera Blendenzahl 1.8 Zweite Rückkamera
Blendenzahl 2.2 Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2.4 Pixelgröße Rückfahrkamera 1 µm Pixelgröße
zweite Rückfahrkamera 1,12 µm Pixelgröße dritte
Rückfahrkamera 1,12 µm Digitaler Zoom 10 x Frontkamera–Typ
Einzelne Kamera Sensorgröße Frontkamera 1/2,8
" Auflösung Frontkamera (numerisch) 32 MP Frontkamera
Blendenzahl 2.2 Pixelgröße Frontkamera 0,8 µm
Rückkamera–Blitz Ja Blitz–Typ LED Video–Auflösung
2160 x 3840 Pixel Zeitraffer–Modus Ja Nachtmodus
Ja Panorama Ja Hochformat Ja Makrofotografie Ja
Design Formfaktor Balken Produktfarbe Graphit
Name der Farbe Awesome Graphite Speichermedium
RAM–Kapazität 8 GB Interne Speicherkapazität 256
GB Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash) Max.
Speicherkartengröße 1 TB Speicherkartensteckplatz–Typ
Hybrid–Steckplatz Akku/Batterie Akku–/Batteriekapazität
5000 mAh Gewicht und Abmessungen Gewicht 202 g
Breite 76,7 mm Tiefe 8,2 mm Höhe 158,2 mm Navigation
Standort–Position Ja GPS Ja GLONASS Ja BeiDou
Ja Galileo Ja Quasi–Zenit–Satelliten–System (QZSS)
Ja Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja USB–Stecker USB Typ–C USB–Version 2.0 Leistungen
Schnellladung Ja Fingerabdruckscanner Ja Gesichtserkennung
Ja USB On–The–Go–Unterstützung Ja Prozessor Prozessorfamilie
Samsung Exynos Anzahl Prozessorkerne 8 Sensoren
Annäherungssensor Ja Beschleunigungsmesser Ja
Umgebungslichtsensor Ja Gyroskop Ja Geomagnetischer
Sensor Ja Hallsensor Ja Multimedia Audio–System
Dolby Atmos Unterstützte Audioformate 3GA,
AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3,
MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF Unterstützte
Videoformate 3G2,
3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM Technische
Details Index der Reparierbarkeit 8.4

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–A546B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Breite
76.7 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
158.2 mm
Gewicht
202 g
Gehäusefarbe
Awesome Graphite
SAR–Wert
0,693 W/kg (Kopf), 1,338 W/kg (Körper), 3,15 W/kg (Gliedmaße)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
One UI
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Konfigurationsdetails SIM–Karte
Nano–SIM + Nano–SIM/microSD
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Security–Updates, 4 Jahre OS–Updates
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Prozessor
Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Benutzerspeicher
219 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
32 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
Kameramodi
Nightography
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale
vDIS Technologie, Auto Framing, Object Eraser, Photo Remaster
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16,31 cm (6.4")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Wiederholrate
120 Hz
Merkmale
Infinity O Display
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
2760 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 20 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 68 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2760 min
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.4 (von 10)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 318,22*
€ 362,81*
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 328,28*
€ 373,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 327,83*
€ 373,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 331,95*
€ 375,79*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 358,46*
€ 406,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.