Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair D532 GB 6800-40 Vengeance RGB bk K2 COR XMP 32 CL40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair D532 GB 6800-40 Vengeance RGB bk K2 COR XMP 32 CL40
Corsair D532 GB 6800-40 Vengeance RGB bk K2 COR XMP 32 CL40
Artikel-Nr.:
     7405B-999578734
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2B6800C40
EAN/GTIN:
     0840006666370
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair D532 GB 6800-40 Vengeance RGB bk K2 COR XMP 32 CL40

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6800 MHz / PC5-54400 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 6800 MHz (PC5-54400) Latenzzeiten: CL40 (40-50-50-110) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10 RGB-Lichtzonen, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert Spannung: 1.4 V

Corsair D532 GB 6800–40 Vengeance RGB bk K2 COR XMP 32 CL40

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
135 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
44 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.74
Geschwindigkeit
6800 MHz (PC5–54400)
Latenzzeiten
CL40 (40–50–50–110)
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10 RGB–Lichtzonen, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert
Spannung
1.4 V
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 1,93*
ab € 132,78*
€ 146,04*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 126,57*
€ 158,61*
3 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 126,29*
€ 158,73*
1
€ 3,50*
ab € 128,45*
€ 161,71*
Lager 7405
3
1
€ 1,00*
ab € 136,13*
€ 171,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.