Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox CXI4 i5-10210U Chrome 8 GB/128 GB eMMC Core i5 8 OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebox CXI4 i5-10210U Chrome 8 GB/128 GB eMMC Core i5 8 OS
Acer Chromebox CXI4 i5-10210U Chrome 8 GB/128 GB eMMC Core i5 8 OS
Artikel-Nr.:
     7405B-999578435
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z1SEG.00A
EAN/GTIN:
     4711121447136
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer Chromebox CXI4 i5-10210U Chrome 8 GB/128 GB eMMC Core i5 8 OS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Chromebox CXI4 - Mini-PC - Core i5 10210U 1,6 GHz - 8 GB - Flash 128 GB Typ: Chrome Box - Mini-PC Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U / 1,6 GHz (4,2 GHz) (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Turbo Boost Technology 2 Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 8 GB DDR4 SDRAM Festplatte: Flash 128 GB - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 802.11ax Bereitgestelltes Betriebssystem: Google Chrome OS Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,85 cm x 15 cm x 4 cm Gewicht: 610 g

Acer Chromebox CXI4 i5–10210U Chrome 8 GB/128 GB eMMC Core i5 8 OS

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 10th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–10210U Anzahl Prozessorkerne
4 Prozessor–Taktfrequenz 1,6 GHz Prozessor Boost–Frequenz
4,2 GHz Prozessor–Cache 6 MB TDP–up Frequenz konfigurierbar
2,1 GHz TDP–up konfigurierbar 25 W TDP–down konfigurierbar
10 W TDP–down Frequenz konfigurierbar 0,8 GHz
Anzahl installierter Prozessoren 1 Speichermedium
Integrierter Kartenleser Ja Gesamtspeicherkapazität
128 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
eMMC Kompatible Speicherkarten SD Speicher RAM–Speicher
8 GB RAM–Speicher maximal 16 GB Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM Speicherlayout 2 x 4 GB Speichertaktfrequenz
2666 MHz Speicherkanäle Dual–channel Software
Installiertes Betriebssystem ChromeOS Design Gehäusetyp
mini PC Produktfarbe Schwarz Lieferumfang Anzeige
enthalten Nein Grafik Separater Grafikadapter
Nein Eingebaute Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board Grafikadaptermodell Intel®
UHD Graphics Leistungen Produkttyp Mini PC Leistung
Stromversorgung 90 W Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Line–out
Ja Line–in Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax)
WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.0 Gewicht und Abmessungen Breite 148,5 mm Tiefe
150 mm Höhe 40 mm Gewicht 650 g Prozessor Besonderheiten
Intel® 64 Ja Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja Eingebettete Optionen verfügbar Nein Intel®
Clear Video Technologie Ja Intel® VT–x mit Extended
Page Tables (EPT) Ja Intel® TSX–NI Nein Leerlauf
Zustände Ja Intel Stable Image Platform Program
(SIPP) Nein Intel® Trusted–Execution–Technik Nein
Execute Disable Bit Ja Intel® Flex Memory Access
Ja Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja CPU Konfiguration (max) 1 Intel® Virtualisierungstechnik
für direkte I/O (VT–d) Ja Intel® Virtualization
Technologie (VT–X) Ja

Technische Details:

Allgemein
Typ
Chrome Box
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U
Taktfrequenz
1,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2
Cache–Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – eMMC
Kapazität
1 x 128 GB
Hersteller
Western Digital
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 M.2 Card
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio–Eingang ¦ Audio–Ausgang
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, 2 Antennen
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP–90MD
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,85 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
610 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 408,68*
€ 465,09*
Frei Haus
ab € 443,64*
€ 503,17*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 444,21*
€ 503,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,18*
€ 598,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,74*
€ 594,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,38*
€ 578,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,57*
€ 570,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,21*
€ 528,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,89*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A02
ab € 41,04*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 28,48*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 42,36*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A06
ab € 53,74*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 17,67*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A12
ab € 34,52*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 40,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.