Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WL-AP 1200Mbps MIMO PoE 1,2 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne WL-AP 1200Mbps MIMO PoE 1,2 Gbps Power over Ethernet
LevelOne WL-AP 1200Mbps MIMO PoE 1,2 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999574846
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-8123
EAN/GTIN:
     4015867229538
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

LevelOne WL-AP 1200Mbps MIMO PoE 1,2 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne WAP-8123 - Accesspoint - Wi-Fi 5 Gerätetyp: Accesspoint Formfaktor: Extern Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (2,4 GHz): 4
    Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (5 GHz): 4
    Maximale Anzahl von Clients: 128 Zubehör im Lieferumfang: Mounting screws Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Stromversorgung: DC 12 V / PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19,8 cm x 19,8 cm x 2,8 cm Gewicht: 521 g

LevelOne WL–AP 1200Mbps MIMO PoE 1,2 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Merkmale 2,4 GHz Ja 5 GHz Ja 6 GHz Nein Maximale
Datenübertragungsrate 1200 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate
(2,4 GHz) 300 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate
(5 GHz) 867 Mbit/s Frequenzband 2,412 – 2,484,
5,18 – 5,825 GHz Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac,
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at Anzahl Kanäle 165 Kanäle
MIMO Ja MIMO–Typ Multi User MIMO Betriebsmodi Gateway,
AP, Repeater Management–Funktionen Web–basiertes
Management Ja Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen WPA2,
WPA3 Anzahl der SSID–Unterstützung 8 Design Platzierung
Zimmerdecke Produktfarbe Weiß Ursprungsland China
Antenne Antennentyp Intern Anzahl der Antennen
2 Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Betriebstemperatur 0 – 50
°C Temperaturbereich bei Lagerung 0 – 70 °C Luftfeuchtigkeit
bei Lagerung 5 – 95 % Gewicht und Abmessungen
Breite 198 mm Tiefe 28 mm Höhe 198 mm Gewicht
520 g Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel LAN (RJ–45) Schnellstartübersicht
Ja Leistung Power over Ethernet (PoE) Ja Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 20 W Technische Details Anzahl
der Kartons pro Palette (Luft) 10 Stück(e) Palettenlänge
(brutto) 80 cm Palettenbreite (brutto) 120 cm
Palettenhöhe (Luft) 162 cm Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE,
RoHS Verpackungsdaten Verpackungsbreite 235 mm
Verpackungstiefe 76 mm Verpackungshöhe 243 mm
Paketgewicht 830 g Verpackungsart Box Leistungen
Flash–Speicher 16 MB RAM–Speicher 128 MB Logistikdaten
Breite des Versandkartons 506 mm Länge des Versandkartons
410 mm Höhe des Versandkartons 491 mm Gewicht
Versandkarton 18 kg Anzahl Produkte pro Versandkarton 20 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Breite
19,8 cm
Tiefe
19,8 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
521 g
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Datenübertragungsrate
866.7 Mbps
Leitungskodierformat
128 QAM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Kapazität
Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (2,4 GHz): 4 ¦ Maximale Anzahl an konfigurierten SSIDs (5 GHz): 4 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 128
WLAN–Rating
AC1200
Statusanzeiger
Stromversorgung, System
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Repeater–Modus, Firmware aktualisierbar, WISP–Modus, Unterstützung für Wi–Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset–Taste, Deckenmontage möglich, MU–MIMO–Technologie, Gateway–Modus
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA–PSK, WPA2–PSK
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Gain Level
5 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN) ¦ 1 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mounting screws
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
FCC, EMI
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Strominjektor
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–30 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 90,25*
€ 112,82*
€ 5,95*
ab € 95,62*
€ 119,63*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 101,50*
€ 127,00*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,86*
€ 133,24*
€ 6,78*
ab € 108,38*
€ 134,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.