Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21 Mobiltelefon 128 GB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S21 Mobiltelefon 128 GB Grün
Samsung Galaxy S21 Mobiltelefon 128 GB Grün
Artikel-Nr.:
     7405B-999573847
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G990BLGFEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Samsung Galaxy S21 Mobiltelefon 128 GB Grün

Artikeldetails:

  • Mobilfunkstandards: 5G Typ: Mobiltelefon Bauform (Mobiltelefon): Sonstige Bauform (Mobiltelefon) Flash-Speicher: 128 GB Gewicht: 175g Betriebssystem: Sonstige Betriebssystem Digitalkamera-Auflösung: 12MP (Bild-)Diagonale Zoll: 6 " - 7 " (Bild-)Diagonale: 17cm Farbe: Grün Produktlinie: Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S21 Mobiltelefon 128 GB Grün

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Samsung Galaxy S
Modellbezeichnung
Galaxy S21
Typ
Mobiltelefon
Gewicht
177 g
GE Modell
Galaxy S21
Farbe
Grün
Anzeige
(Bild–)Diagonale
16,3 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
6,4 "
Schnittstellen/Konnektivität
Mobilfunkstandards
5G
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
12 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
128 GB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,45*
€ 467,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,63*
€ 460,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.