Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 256 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 256 GB Schwarz
Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 256 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999572255
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     99934006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 256 GB Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S23 - Phantomschwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-S911B/DS Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15,39 cm (6.1") - 425 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3,36 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 8 GB / 256 GB Betriebssystem: Android 13 mit Samsung One UI 5.1 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 3x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.4 Vordere Kamera: 12 Megapixel f/2.2 - automatisch Service Provider: Telekom SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung Steckverbinder: USB-C Gesprächszeit: Bis zu 2100 Minuten Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig Farbe: Phantomschwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70.9 mm x 7.6 mm x 146.3 mm Gewicht: 168 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.963 W/kg (head) ¦ 1.304 W/kg (body) ¦ 2.42 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy S23 Mobiltelefon 256 GB Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–S911B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite
70.9 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
146.3 mm
Gewicht
168 g
Gehäusefarbe
Phantomschwarz
Gehäusematerial
PET–Folie, recyceltes Glas, Armor Aluminium Rahmen
SAR–Wert
1,304 W/kg (Körper), 0,963 W/kg (Kopf), 2,42 W/kg (Gliedmaße)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Telekom
Betriebssystem
Android 13
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 5.1
Intelligenter Assistent
Bixby
Steuerung
GPS, A–GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
VoLTE, FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi–Fi 6E, Bluetooth 5.3
Bluetooth–Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, DIP, HOGP, TMAP
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX–Unterstützung, Bixby Vision, TalkBack, Dual Audio, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby–Taste, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ–C, zwei Lautsprecher – tuned by Dolby Atmos, Samsung Seamless Codec, Samsung Wallet
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround–Sound, Dolby Digital–Sound, Umgebungsgeräuschverstärker
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Taktfrequenz
3,36 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM – 8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Benutzerspeicher
217.4 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Pixelgröße
1.12 µm
Merkmale
2PD AF
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Spezialeffekte
HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro–Modus, HYPERLAPSE, Super Slow–Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait–Video, Director's View, Expert RAW Modus, My Filter Modus, Astrolapse
HDR Modus
Auto HDR–Modus
Lichtquelle
Starker CRI LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Super–Zeitlupe Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ at 60 fps, Director's View 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Merkmale
Blinkerkennung, QR–Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking–Autofokus, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+–Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio–Zoom, HEIF–Bildformat, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP–Foto während 8K–Videowiedergabe, Single Take, AR Doodle, HEVC–Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, UW Shape Correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 MP 2.0 µm), Digital Zoom bis zu 20x–fach für Video, High Bitrate, 360 Audio Recording
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Pixelgröße
1.4 µm
Dritte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Pixelgröße
1 µm
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Infinity–O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
15,39 cm (6.1")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Pixeldichte
425 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1750 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR–Technologie
HDR10+
Enhancement–Technologie
Eye Comfort Shield, Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
7405–3000000:1
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Merkmale
AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI–P3
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
3900 mAh
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit
2100 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 20 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 71 Std. ¦ Sprechen (LTE): bis zu 2100 min
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP68
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Kabel USB–C auf USB–C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,40*
€ 909,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,23*
€ 898,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,38*
€ 872,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,44*
€ 850,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,91*
€ 810,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.