Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair DDR5 64 GB PC 6200 CL32 CORSAIR KIT 4x16 VENGEANCE RGB B retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair DDR5 64 GB PC 6200 CL32 CORSAIR KIT 4x16 VENGEANCE RGB B retail
Corsair DDR5 64 GB PC 6200 CL32 CORSAIR KIT 4x16 VENGEANCE RGB B retail
Artikel-Nr.:
     7405B-999571783
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX5M4B6200C32
EAN/GTIN:
     0840006665427
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair DDR5 64 GB PC 6200 CL32 CORSAIR KIT 4x16 VENGEANCE RGB B retail

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 4 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6200 MHz / PC5-49600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 4 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 6200 MHz (PC5-49600) Latenzzeiten: CL32 (32-38-38-80) Leistungsmerkmale: 10 RGB-Lichtzonen, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, ungepuffert Spannung: 1.4 V

Corsair DDR5 64 GB PC 6200 CL32 CORSAIR KIT 4x16 VENGEANCE RGB B retail

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB: 4 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
135 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
44 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.74
Geschwindigkeit
6200 MHz (PC5–49600)
Latenzzeiten
CL32 (32–38–38–80)
Besonderheiten
10 RGB–Lichtzonen, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, ungepuffert
Spannung
1.4 V
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77 ¦ Tested – 6200 MHz – 1.4 V – CL32 – 32–38–38–80
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 226,31*
€ 260,99*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 225,87*
€ 261,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 237,83*
€ 273,57*
1
€ 3,50*
ab € 237,94*
€ 275,05*
Lager 7405
3
1
€ 1,00*
ab € 242,39*
€ 280,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.