Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro
Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro
Artikel-Nr.:
     7405B-999571328
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Hauptspeicher: 8 GB Speichertyp: DDR4 Festplattentyp: NVMe Netzteilleistung: 90W CPU Taktfrequenz: ab 3,5 GHz Festplatte: 256 GB Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 10 Pro CPU: Core i3 Betriebssystem: Windows 11 Professional Grafik-Chipsatzfamilie: UHD Graphics 600 Produktlinie: Step Step-PC Serie

Step PC Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro

Produktbeschreibung:

step DS6010. Prozessor–Taktfrequenz: 3,6 GHz –
Prozessorfamilie: Intel® Core? i3 – Prozessor: i3–10100.
Speicherkapazität: 8 GB – Interner Speichertyp: DDR4–SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 256 GB – Speichermedien:
SSD – Integrierter Kartenleser.
On–Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics 630.
Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro.
Stromversorgung: 90 W.
Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini–PC. Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie
CPU
Core i3
CPU Taktfrequenz
3,6 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Netzteilleistung
90 W
Betriebssystem
Windows 10 Pro; Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Festplattentyp
m.2 NVMe
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
UHD Graphics 600
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Step Komplettsysteme, Step Systeme, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 507,63*
€ 571,52*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 545,89*
€ 613,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,55*
€ 730,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,81*
€ 720,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,55*
€ 705,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,23*
€ 676,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.