Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Business Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Business Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD-Brenner
Step PC Business Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     7405B-999571316
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Business Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD-Brenner

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Hauptspeicher: 8 GB Laufwerke optisch: DVD/CD-Laufwerk Gehäuse: Midi/Minitower Speichertyp: DDR4 Festplattentyp: NVMe CPU Taktfrequenz: ab 3,5 GHz Festplatte: 512 GB Netzteilleistung: 330 W - 400 W Farbe: Schwarz effektiver Speichertakt: 3.200 MHz CPU: Core i3 Betriebssystem: Windows 11 Professional Grafik-Chipsatzfamilie: UHD Graphics 600 Produktlinie: Step Step-PC Serie Business

Step PC Business Komplettsystem RAM: 8 GB HDD: 512 NVMe DVD–Brenner

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie Business
CPU
Core i3
CPU Taktfrequenz
4,3 GHz
effektiver Speichertakt
3200 MHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Laufwerke optisch
DVD/CD–Laufwerk
Gehäuse
Midi/Minitower
Netzteilleistung
350 W
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Festplattentyp
NVMe
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
UHD Graphics 600
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Step Komplettsysteme, Step Systeme, komplettsysteme ssd 512 gb, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 542,37*
€ 615,37*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 547,77*
€ 618,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,37*
€ 732,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,99*
€ 730,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,50*
€ 709,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,21*
€ 689,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,37*
€ 645,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.