Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Business 31008-H510 (4-Core i3-10100 8GB 512GB SSD NVMe DVDRW W10Pro Dow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step 31008-H510 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
step 31008-H510 Intel® Core™ i3 i3-10100 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075860
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075860
EAN/GTIN:
     4260700591406
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro 64 bit (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Core i3-10100 (6M Cache, bis zu 4.30 GHz, 4 Kerne, 8 Threads) RAM: 8 GB DDR4 3200 MHz (2 slots, 0 slots frei, max. 64 GB) Chipsatz: Intel H510 Express Gehäuse: step Mini Tower SG300 Netzteil: 350W 85+ Bronze Grafik: Intel UHD Graphics 630 Laufwerke: DVD+-R/RW SSD: 512 GB SSD NVMe (PCIe x4) Netzwerk: Gigabit Ethernet Audio: Realtek ALC887 codec Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.0 - Line-in, Line-out Schnittstellen extern: - 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 - 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 4x USB-A 2.0 (480Mb/s) - 1x Gb LAN (Realtek RTL8118AS) - 3x Klinke - 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus Tastatur: CHERRY KC1000 Maus: CHERRY MC1000 Anzahl unterstützter Bildschirme: 2 Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 547,13*
€ 617,07*
Lager 577
1
€ 1,00*
ab € 545,02*
€ 619,93*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,93*
€ 737,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,25*
€ 721,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,38*
€ 703,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,85*
€ 687,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,02*
€ 648,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.