Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro
Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro
Artikel-Nr.:
     7405B-999571302
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075564
EAN/GTIN:
     4260700591345
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro

Artikeldetails:

  • Schnittstellen: Bluetooth Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Schnittstellen: Bluetooth 5 Hauptspeicher: 8 GB Speichertyp: DDR4 Festplattentyp: NVMe CPU Taktfrequenz: 3 GHz Festplatte: 256 GB Farbe: Schwarz CPU: Core i3 Betriebssystem: Windows 11 Professional Grafik-Chipsatzfamilie: UHD Graphics 600 Produktlinie: Step Step-PC Serie

Step PC Komplettsystem Core i3 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie
CPU
Core i3
CPU Taktfrequenz
3,1 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Festplattentyp
NVMe
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
UHD Graphics 600
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 432,23*
€ 491,67*
2 Tage
21
€ 1,00*
ab € 447,40*
€ 508,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,67*
€ 585,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,15*
€ 579,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,84*
€ 571,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,15*
€ 549,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.