Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop 5 Core i5 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop 5 Core i5 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 5 Core i5 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro
Artikel-Nr.:
     7405B-999570656
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     R8P-00028
EAN/GTIN:
     0196388032495
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks

Microsoft Surface Laptop 5 Core i5 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Laptop 5 for Business - 34,3 cm (13.5") - Core i5 1245U - Evo - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
  • Produkttyp: Notebook
  • Betriebssystem: Win 11 Pro
  • Plattform-Technologie: Intel Evo
  • Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1,6 GHz (4,4 GHz) / 12 MB Cache
  • Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5X
  • ***Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und öffentliche Institutionen***:
  • Speicherkapazität: 512 GB SSD
  • Bildschirm: 34,3 cm (13.5") Touchscreen 2256 x 1504 - 201 ppi (Pixel pro Zoll)
  • Grafik: Intel Iris Xe Graphics
  • Tastatur: Deutsch
  • Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja
  • Integrierte Webcam: Ja
  • Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
  • Batterie: Bis zu 18 Stunden
  • Besonderheiten: Umgebungslichtsensor
  • Mit Dock kompatibel: Ja
  • Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
  • Farbe: Mattschwarz
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,8 cm x 22,3 cm x 1,45 cm
  • Gewicht: 1,297 kg
  • Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Microsoft Surface Laptop 5 Core i5 16 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 11 Pro

***Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und öffentliche Institutionen***

Produktbeschreibung:

Microsoft Surface for Business Modell: Microsoft
Surface Laptop 5 13,5" Farbe: Black/schwarz Prozessor:
Intel® Core™ i5–1245U (12.
Generation) Arbeitsspeicher: 16 GB Festplatte:
512 GB SSD Laufwerk: – Grafik: Intel® Iris® Xe–Grafik
Display: 33,02 cm (13,5") Touchscreen 2256 x 1504
Pixel (201 PPI) Akkulaufzeit: bis zu 18 Stunden
bei typischer Gerätenutzung Weitere Ausstattung:
WLAN 6 kompatibel mit 802.11ax,
Bluetooth Wireless 5.1–Technologie Anschlüsse: 1 x USB–C®,
1 x USB–A, 3,5mm Kopfhörerbuchse, 1 x Surface
Connect Anschluss Software: Windows 11 Pro Tastaturbelegung:
deutsch Qualität: Neuware mit 24 Monate Herstellergarantie

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Plattform–Technologie
Intel Evo
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR5X SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD
Bildschirm
Typ
34,3 cm (13.5")
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Auflösung
2256 x 1504
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
201
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
400 cd/m²
Besonderheiten
Vivid Color, Color Calibrated, sRGB Color Space, PixelSense, Corning Gorilla Glass 5, Dolby Vision IQ
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – 720p
Kameramerkmale
Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, duale Fernfeld–Studiomikrofone
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Omnisonic Lautsprecher
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Handauflage aus Metall
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie
Kapazität
47.4 Wh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB4 (supports Thunderbolt 4) (Type C) ¦ SurfaceConnect ¦ Kopfhörerausgang ¦ USB 3.1
Software
Software inbegriffen
Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30–Tage–Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
Verschiedenes
Farbe
Mattschwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30,8 cm x 22,3 cm x 1,45 cm
Gewicht
1,297 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,00*
ab € 1.217,63*
€ 1.306,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,57*
€ 1.436,81*
Frei Haus
ab € 1.345,32*
€ 1.445,81*
3 Tage
96
Frei Haus
ab € 1.402,49*
€ 1.499,30*
Lager 7405
45
€ 1,00*
ab € 1.470,41*
€ 1.573,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,15*
€ 1.872,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,21*
€ 1.866,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,59*
€ 1.816,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,13*
€ 1.781,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,41*
€ 1.749,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,66*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,06*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,71*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,01*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,01*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,74*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,31*
Zubehör
Microsoft
NRB-00008
ab € 50,01*
Zubehör
Microsoft
NRI-00008
ab € 75,32*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00008
ab € 151,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.