Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop 5 for Business - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Evo - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 34.3 cm (13.5") (R8P-00028)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 5 Intel® Core™ i5 i5-1245U 34,3 cm (13.5") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8043606
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     R8P-00028
EAN/GTIN:
     0196388032495
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Surface Laptop 5 for Business - Intel Core i5 1245U / 1.6 GHz - Evo - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 34.3 cm (13.5") Touchscreen 2256 x 1504 - Wi-Fi 6 - mattschwarz - kbd: Deutsch
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  R8P-00028
EAN/UPC  0196388032495

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Surface Laptop 5 for Business - 34.3 cm (13.5") - Core i5 1245U - Evo - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Win 11 Pro
Plattform-Technologie  Intel Evo
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz (4.4 GHz) / 12 MB Cache
Arbeitsspeicher  16 GB LPDDR5X
Speicherkapazität  512 GB SSD
Bildschirm  34.3 cm (13.5") Touchscreen 2256 x 1504 - 201 ppi (Pixel pro" )
Grafik  Intel Iris Xe Graphics
Tastatur  Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Batterie  Bis zu 18 Stunden
Besonderheiten  Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel  Ja
Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.8 cm x 22.3 cm x 1.45 cm
Gewicht  1.297 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook
Betriebssystem  Windows 11 Pro
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  10 Kerne
Cache  12 MB
Plattform-Technologie  Intel Evo
  
Arbeitsspeicher  
RAM  16 GB
Technologie  LPDDR5X SDRAM
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  512 GB SSD
  
Bildschirm  
Typ  34.3 cm (13.5")
Touchscreen  Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung  2256 x 1504
Breitbild  Ja
Pixeldichte (ppi)  201
Seitenverhältnis des Bildes  3:2
Helligkeit  400 cd/m²
Besonderheiten  Vivid Color, Color Calibrated, sRGB Color Space, PixelSense, Corning Gorilla Glass 5, Dolby Vision IQ
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale  Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera  Ja - 720p
Kameramerkmale  Windows Hello
Ton  Stereolautsprecher, duale Fernfeld-Studiomikrofone
Kompatibilität  Dolby Atmos
Audiofunktionen  Omnisonic Lautsprecher
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Tastaturlayout  Deutsch
Leistungsmerkmale  Handauflage aus Metall
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
  
Batterie  
Kapazität  47.4 Wh
Betriebszeit  Bis zu 18 Stunden
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  USB4 (supports Thunderbolt 4) (Type C)
SurfaceConnect
Kopfhörerausgang
USB 3.1
  
Software  
Software inbegriffen  Microsoft 365 Business Standard, Business Premium oder Microsoft 365 Apps (30-Tage-Testversion), Microsoft 365 Apps (Lizenz oder Abonnement erforderlich)
  
Verschiedenes  
Farbe  Mattschwarz
Gehäusematerial  Aluminium
Integrierte Optionen  Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel  Ja
Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.8 cm x 22.3 cm x 1.45 cm
Gewicht  1.297 kg
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Pro
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 1245U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Cache:
12 MB
Plattform-Technologie:
Intel Evo
RAM:
16 GB
Technologie:
LPDDR5X SDRAM
Hauptspeicher:
512 GB SSD
Typ:
34.3 cm (13.5")
Touchscreen:
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung:
2256 x 1504
Breitbild:
Ja
Pixeldichte (ppi):
201
Seitenverhältnis des Bildes:
3:2
Helligkeit:
400 cd/m²
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Graphics
Videosystemmerkmale:
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera:
Ja - 720p
Kameramerkmale:
Windows Hello
Ton:
Stereolautsprecher, duale Fernfeld-Studiomikrofone
Kompatibilität:
Dolby Atmos
Audiofunktionen:
Omnisonic Lautsprecher
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja
Tastaturlayout:
Deutsch
Leistungsmerkmale:
Handauflage aus Metall
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Kapazität:
47.4 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 18 Stunden
Farbe:
Mattschwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Integrierte Optionen:
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel:
Ja
Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Ultrabook, laptop i5 16 gb ram, business laptop 13 zoll, business laptop, microsoft, 2256, 1504, surface, laptop, 1245, intel, core, 00028, r8p00028, 1245u, mattschwarz, business, iris, graphics, 34.3, 13.5", touchscreen, wifi, kbd:, deutsch, black, 512gb, w11p, 16gb, 13"/i5/16gb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.151,30*
€ 1.254,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.165,98*
€ 1.260,99*
Frei Haus
ab € 1.211,28*
€ 1.306,05*
€ 3,50*
ab € 1.208,67*
€ 1.311,83*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 1.211,79*
€ 1.317,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,83*
€ 1.493,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,06*
€ 1.481,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,60*
€ 1.420,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,64*
€ 1.394,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,30*
€ 1.370,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,57*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,56*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,06*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,40*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,02*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,98*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,21*
Zubehör
Microsoft
NRI-00008
ab € 75,90*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00008
ab € 151,01*
Zubehör
Microsoft
A9W-00074
ab € 67,09*
Zubehör
Microsoft
VP3-00043
ab € 142,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.