Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Dot mit Uhr 5. Gen. 4,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Echo Dot mit Uhr 5. Gen. 4,4 cm
Amazon Echo Dot mit Uhr 5. Gen. 4,4 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-999570288
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09B95DTR4
EAN/GTIN:
     0840080509501
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher

Amazon Echo Dot mit Uhr 5. Gen. 4,4 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Amazon Echo Dot (5th Generation) - Smart-Lautsprecher Produkttyp: Smart-Lautsprecher Besonderheiten: Uhr Lautsprechertyp: Aktiv Bildschirm: LED Schnittstellen: Bluetooth, Wi-Fi Intelligenter Assistent: Mit Alexa - direkt Streaming-Services: Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Audible Lautsprecherdetails: Lautsprecher - Mono - aktiv Farbe: Glacier White Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10 cm x 10 cm x 8,9 cm Gewicht: 349 g

Amazon Echo Dot mit Uhr 5. Gen. 4,4 cm

Produktbeschreibung:

Merkmale Virtueller Assistent Amazon Alexa Form
Sphärisch Produktfarbe Weiß Sprachsteuerung Ja
Unterstützte Sprachen German,
English, Spanish, French, Italian Unterstützte
mobile Betriebssysteme Android,
Fire OS Audio Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl
der Lautsprecher 1 Treiberdurchmesser 4,4 cm Eingebautes
Mikrofon Ja Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Kabellos WLAN Ja Bluetooth Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Band Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth–Profile A2DP,
AVRCP Leistungen Eingebautes Display Ja Touchscreen
Nein Integrierte Kamera Nein Gewicht und Abmessungen
Breite 100 mm Tiefe 100 mm Höhe 89 mm Gewicht
349 g Lieferumfang AC–Netzadapter Ja Schnellstartübersicht Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smart–Lautsprecher
Besonderheiten
Uhr
Licht
LED–Lichtring
Freisprechfunktion
Ja
Mikrofon
Ja
Sensoren
Bewegungssensor, Temperatursensor
Farbe
Glacier White
Gehäusematerial
55 % Post–Consumer Recyclingkunststoff, 95 % Post–Consumer Recyclingstoff
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Multiroom
Ja
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet–Streaming–Dienste
Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Audible
Steuerung
Lautstärke, Wiedergabe/Pause, Schlummern, gedämpftes Mikrofon
App–Steuerung
Ja
Bildschirm
LED
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Hub
Integriert
Kommunikationsart
Wolke
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Sprachsteuerung
Direkt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Lautsprecherdetails
Lautsprecher – Mono – aktiv
Treiberdetails
Breitbandtreiber – 44 mm (1.73")
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom–Adapter
Maße und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
8,9 cm
Gewicht
349 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,50*
€ 60,14*
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 64,99*
€ 6,78*
ab € 50,52*
€ 65,73*
€ 5,80*
ab € 50,61*
€ 65,74*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 56,09*
€ 72,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.