| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999570262 Herst.-Nr.: 612269 EAN/GTIN: 7613329169858 |
| |
|
| | |
| Wenger BC Pro Refresh Kollektion Laptop-Aktentasche 11.6" 13.3" schwarz Artikeldetails: - Kompatible Produkte: Notebook Typ: Tasche Farbe: Schwarz Passende Größe (bis zu): 13"
Wenger BC Pro Refresh Kollektion Laptop–Aktentasche 11.6" 13.3" schwarz Produktbeschreibung: Tasche für Notebooks bis 13,3" (34cm) / Zusätzliches Fach für Tablets bis 10" (25cm) / Material:recyceltes Polyester / SmartGuard Notebook–Fach / RFID–Schutztasche Technische Details: Allgemeines Kompatible Produkte Notebook Technische Daten Passende Größe (bis zu) 13,3 " |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 52,37* | € 54,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 53,21* | € 55,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 53,83* | € 56,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,51* | € 63,12* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 62,22* | € 64,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|