Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mainboard EEB Dual Sockel 4189 Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Mainboard EEB Dual Sockel 4189 Single
ASRock Mainboard EEB Dual Sockel 4189 Single
Artikel-Nr.:
     7405B-999567615
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     SP2C621D16-2T
EAN/GTIN:
     4710483936623
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard

ASRock Mainboard EEB Dual Sockel 4189 Single

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack SP2C621D16-2T - Motherboard - SSI EEB - Socket P+ - C621A Produkttyp: Motherboard - SSI EEB Chipsatz: Intel C621A Prozessorsockel: 2 x Socket P+ Kompatible Prozessoren: Xeon Unterstütztes RAM: 16 DIMM-Steckplätze - DDR4 registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent Massenspeicher-Schnittstellen: 2 x SlimSAS, 2 x Mini-SAS HD, 2 x SATA-600, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 Dedizierter Videospeicher: 16 MB DDR4 SDRAM LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet

ASRock Mainboard EEB Dual Sockel 4189 Single

Produktbeschreibung:

Asrock SP2C621D16–2T. Prozessorhersteller: Intel
– Prozessorsockel: LGA 4189 – Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM – Arbeitsspeicher
Typ: DIMM – Speicherspannung: 1.2 V.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen:
M.2 – PCI Express 4.0 – SATA III – Unterstützte
Speicherlaufwerke: HDD & SSD – RAID Level: 0 – 1 – 5 – 10.
Grafikkarte–Familie: ASPEED – Grafikkarte: AST2500.
Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet
– LAN–Controller: Intel® X710 – Realtek RTL8211E

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – SSI EEB
Chipsatz
Intel C621A
Prozessorsockel
Socket P+
Max. Anz. Prozessoren
2
Kompatible Prozessoren
Xeon
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Bustakt
3200 MHz
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load–Reduced, 3DS Load–Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Besonderheiten
Untersützt Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM)
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2500
Dedizierter Videospeicher
16 MB DDR4 SDRAM
LAN
Netzwerkcontroller
Intel X550–AT2
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU
16 x DIMM 288–polig (1.2 V)
5 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 2 x 7pin Serial ATA, 2 x mini–SAS HD – 14 Geräte – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x SlimSAS
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x Management
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
1 x Seriell – Stiftleiste
1 x VGA – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 3 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
SMBIOS 2.3–Unterstützung, IPMI–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Hardwarefeatures
ASRock Rack Instant Flash
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
30,5 cm
Tiefe
33 cm

Weitere Suchbegriffe: intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 826,15*
€ 904,97*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 867,87*
€ 951,92*
Frei Haus
ab € 878,15*
€ 969,19*
€ 6,90*
ab € 988,68*
€ 1.084,77*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,92*
€ 1.132,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,10*
€ 1.130,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,62*
€ 1.086,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,24*
€ 1.055,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,87*
€ 1.032,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.