Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TU6004 CL2 CABLE BLACK 8M 4P 8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis TU6004 CL2 CABLE BLACK 8M 4P 8 m Schwarz
Axis TU6004 CL2 CABLE BLACK 8M 4P 8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999563848
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02251-001
EAN/GTIN:
     7331021075368
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma

Axis TU6004 CL2 CABLE BLACK 8M 4P 8 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AXIS Netzwerkkabel - 8 m - Schwarz Typ: Netzwerkkabel Packungsmenge: 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Leistungsmerkmale: Innen/außen, Biegeradius 40 mm Länge: 8 m Durchmesser: 5 mm Anschluss: SMA Stecker (zweites Ende): FAKRA-Anschluss Farbe: Schwarz Entwickelt für: AXIS F2105-RE, F2115-R, F2135-RE, F4105-LRE, F7225-RE, F9104-B, F9111 Main Unit, F9114-B

Axis TU6004 CL2 CABLE BLACK 8M 4P 8 m Schwarz

Produktbeschreibung:

1 m und 8 m lange Kabel sind im 1er– und 4er–Pack erhältlich,
1 m, 8 m und 30 m, Biegeradius von 40 mm, Das
30 m lange Kabel ist einzeln erhältlich,
Für den Innen– und den Außenbereich zertifiziert1
m und 8 m lange Kabel sind im 1er– und 4er–Pack erhältlich,
1 m, 8 m und 30 m, Biegeradius von 40 mm, Das
30 m lange Kabel ist einzeln erhältlich,
Für den Innen– und den Außenbereich zertifiziertDieses
flexible und robuste Kabel für den Innen– und
Außenbereich ist mit den Axis F91 Main Units,
den AXIS F21 Sensor Units, dem AXIS F4105–LRE
Dome Sensor und dem AXIS F7225–RE Pinhole Sensor kompatibel.
Dieses Hochgeschwindigkeitsdatenkabel mit einem
Biegeradius von 40 mm eignet sich für hohe Bandbreiten,
das sich damit die Verzögerung zwischen Sensoreinheit
und Haupteinheit minimieren lässt.
Es ist in drei verschiedenen Längen erhältlich: 1 m,
8 m und 30 m.

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Impedanz
50 Ohm
Leistungsmerkmale
Innen/außen, Biegeradius 40 mm
Länge
8 m
Durchmesser
5 mm
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
SMA
Stecker (zweites Ende)
FAKRA–Anschluss
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IP67, IP66, IP6K9K, UN ECE R118, CL2, E7405–335585–T – bis zu 3 GHz
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS F2105–RE, F2115–R, F2135–RE, F4105–LRE, F7225–RE, F9104–B, F9111 Main Unit, F9114–B

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 112,13*
€ 5,95*
ab € 92,22*
€ 112,69*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 93,81*
€ 114,48*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 115,72*
3 Tage
15
€ 7,50*
ab € 99,37*
€ 120,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.