Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AC Adapter Slim 300W 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo AC Adapter Slim 300W 240 V
Lenovo AC Adapter Slim 300W 240 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999563202
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX21F23046
EAN/GTIN:
     0195892033431
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Lenovo AC Adapter Slim 300W 240 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo - Netzteil - dünn - 300 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Eingangsspannung: AC Leistungskapazität: 300 Watt Entwickelt für: Legion 5 15ACH6A 82NW; 5 15ACH6H 82JU; 5 15IAH7H 82RB; 5 15ITH6H 82JH; 5 17ACH6H 82JY; 5 17ITH6H 82JM; 5 Pro 16ACH6H 82JQ; 5 Pro 16ARH7H 82RG; 5 Pro 16IAH7H 82RF; 5 Pro 16ITH6H 82JD; 7 16ACHg6 82N6; 7 16ITHg6 82K6; ThinkBook 14 G2 ITL 20VD

Lenovo AC Adapter Slim 300W 240 V

Produktbeschreibung:

Lenovo GX21F23046. Zweck Notebook, Netzteiltyp
Indoor/Outdoor,
Eingangsspannung 100 – 240 V. Produktfarbe Schwarz.
Kabellänge 0,18 m, Breite 200 mm, Tiefe 100 mm.
Menge pro Packung 1 Stück(e), Mitgelieferte Kabel AC,
Gleichstrom, Paketgewicht 1,5 kg
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Innen/Außen

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Leistungskapazität
300 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Legion 5 15ACH6A 82NW ¦ Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU ¦ Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB ¦ Lenovo Legion 5 15ITH6H 82JH ¦ Lenovo Legion 5 17ACH6H 82JY ¦ Lenovo Legion 5 17ITH6H 82JM ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H 82RG ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ITH6H 82JD ¦ Lenovo Legion 7 16ACHg6 82N6 ¦ Lenovo Legion 7 16ITHg6 82K6 ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 123,89*
€ 152,33*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 124,39*
€ 152,35*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 135,08*
€ 167,45*
€ 6,78*
ab € 150,84*
€ 184,85*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.