Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999555666 Herst.-Nr.: 1009911 EAN/GTIN: 4039407076017 |
| |
|
| | |
| TERRA PC-BUSINESS Komplettsystem Core i5 4,4 GHz RAM: 8 GB SDRAM HDD: 500 NVMe Serial ATA DVD-Brenner Bluetooth USB 3.0 Midi/Minitower Windows 11 Professional Artikeldetails: - Festplatten-Art: Festplatte Schnittstellen: Bluetooth Anzahl Speichermodule: 1 Festplatten-Art: Solid State Disk Steckplätze: PCI Typ: Komplettsystem Laufwerke optisch: DVD-Brenner HDD-Bus-Standard: SATA Speicherkapazität Einzelmodul: 8 GB Hauptspeicher: 8 GB Gehäuse: Midi/Minitower Festplattentyp: NVMe Gewicht: 9kg CPU Taktfrequenz: ab 3,5 GHz Festplatte: 512 GB Netzteilleistung: 330 W - 400 W Schnittstellen: USB 3.0 Speichertyp: SDRAM Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i5 Produktlinie: TERRA TERRA PC-BUSINESS
TERRA PC–BUSINESS Komplettsystem Core i5 4,4 GHz RAM: 8 GB SDRAM HDD: 500 NVMe Serial ATA DVD–Brenner Bluetooth USB 3.0 Midi/Minitower Windows 11 Professional Produktbeschreibung: TERRA Business Serie 24–7 ready | Midi–T. PC608 Black, Intel Core i5–12400 (bis zu 4,4 GHz) | 8 GB DDR5, 500 GB M.2 SSD PCIe 24–7 ready | DVD±Brenner, Intel UHD–730 Grafik 1x HDMI, 2x DP | (unterstützt bis zu 3x Displays) | GbE–LAN, Tastatur, Wheel Maus | Windows 11 Pro, MS Office trial AllgemeinProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo–Frequency 4,4 GHz)BetriebssystemWindows 11 ProSoftwarevorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 KundenProzessorProzessorfamilieCore i5Anzahl ProzessorkerneHexa–Core (6 Kerne)ProzessorsockelFCLGA1200 SocketAnzahl Prozessoren1SpeicherSpeicherkapazität8 GBSpeicherlayout1 x 8 GBRAM–Speicher maximal128 GBSpeichertaktfrequenzPC4800 MHzInterner SpeichertypDDR5 SDRAMSpeicherkartensteckplätze4 Stück(e)Memory FormfaktorDIMM 288–PINSpeichermediumGesamtspeicherkapazität500 GBHDD Schnittstelle6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + BluetoothRAID LevelPCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10SSD SchnittstellePCIe (NVMe)SSD Speicherkapazität500 GBHDD Kapazität1x 500 GB – SSD – 24/7 readySpeichermedienSSD M.2LeistungenSerieBusiness IndustryProdukttypPersonal–ComputerGeräuschpegel22,7 dB(A) Idle–ModeAudio Kanäle8–KanalMotherboard ChipsatzIntel Q670Audio–SystemHigh Definition AudioDesignGehäusetypMidi TowerZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368–1, EN55032, EN55035, EN61000–3–2/3, EN62623, 89/336/ECC 24–7 ready (Regelmässige Wartung (Staub) erforderlich)Tastatur FormfaktorTERRA Keyboard by CherryTastaturÜbertragungstechnikKabelGeräteschnittstelleUSBTechnische DetailsLokalisationDeutschland/ Österreich/ LuxemburgLieferumfangZubehör im LieferumfangQuick Start Guide, NetzkabelTastaturlayoutDeutschErweiterungssteckplätzeErweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 slotsGewicht und AbmessungenHöhe43,5 cmBreite18 cmTiefe42 cmGewicht8 kgSonstige FunktionenAnzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich – 13,3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich – 8,9 cm ( 3.5" ) 2 intern – 8,9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6,4 cm (für 2.5" SSD)Schnittstelle4x USB 3.2 Gen2 Type–A, 2x USB 3.2 Gen1 vorne, 2x USB 2.0 Type–A 2x DisplayPort 1.4, 1x HDM 2.1, 1x RJ45, 3x Audio jacks, 2x PS/2 Optional: 2x COM, 1x LPTKompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11MotherboardherstellerAsus PRIME Q670M–C CSM Business Series Designed für den 24/7 BetriebKühlungTERRA Silent Heatpipe CoolerKonformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn– und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE–Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU–Richtlinien bestätigt: (1) EMV–Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.Spezielle EigenschaftenUnterstützt Intel vPro–Technology mit geeigneten CPUs Imagestabilität des Mainboards bis ca. Q1/2025 M.2 2230E CNVI Slot TPM 2.0 Chip Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in FrontMausMaus enthaltenTERRA Wheel optical by CherryGrafikIntegrierter Grafik–AdapterspeicherDynamischIntegrierter Grafik–Adapter maximale AuflösungHDMI 4K @60Hz DP 4K @60HzGrafikkarteIntel UHD Graphics 730On–Board GrafikadaptermodellIntel UHD Graphics 730Grafikschnittstellen1x HDMI, 2x DP (Display Port) Unterstützt Triple–MonitoringLeistungEnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24–7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 50 % / 100 %): 85 %/ 82 %Stromverbrauch (Standby)Ø 1.4 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,17 Watt Soft off (S5 Mode)Maximale Eingangsleistung400 WNennleistungØ 14 Watt Long Idle–Mode Ø 63 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )BetriebsbedingungenBetriebstemperatur5 °C – 35 °CEmpfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10–75% (nicht kondensierend)NetzwerkEingebauter Ethernet–AnschlussNetzwerkadapter – integriertLAN–Controller1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXEData Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit EthernetOptisches LaufwerkOptisches Laufwerk – TypDVD±RWEingabegerätBewegungerfassungs TechnologieOptischGeräteschnittstelleUSB Technische Details: Allgemeines Produktlinie TERRA TERRA PC–BUSINESS Modellbezeichnung BUSINESS 1009 Laufwerke optisch DVD–Brenner Betriebssystem Windows 11 Professional Festplatte Festplatten–Art Festplatte; Solid State Disk Speicher Speicherkapazität Einzelmodul 8 GB Schnittstellen/Konnektivität Schnittstellen Bluetooth; USB 3.0 Technische Daten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medium Tower, Midi Tower, Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, Terra Komplettsysteme, Terra Systeme, terra midi tower, medium tower, PC-Systeme, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 656,30* | € 727,87* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 696,85* | € 772,16* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 703,82* | € 777,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 956,14* | € 1.051,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|